Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 24M1N3200ZS - Evnia 3000 Series - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24") (24M1N3200ZS/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8943614
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24M1N3200ZS/00
EAN/GTIN:
     8712581802714
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie

Technische Daten

Energie Effizienzklasse  E

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Philips Monitor, Philips Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", 165 hz monitor, bildschirm 16:9, 3200, philips, 24m1n3200zs00, 24m1n3200zs/00, 24m1n3200zs, evnia, 1080, 3000, 1920, series, schwarz, ledmonitor, gaming, 23.8", sichtbar, full, 1080p, cd/m², 1100:1, 2xhdmi, 2xdisplayport, 1100, 11001, monitor, 16:09, hdmi+dp
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
pro Stück
€ 4,79*
ab € 100,19*
€ 126,58*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,09*
€ 132,69*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 106,37*
€ 133,43*
4 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,21*
€ 149,45*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 120,88*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.