Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama UC-CAM10PRO-1 - Webcam - neigen - Farbe - 8,46 MP - Audio - drahtlos - USB-C (UC-CAM10PRO-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8943596
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     UC-CAM10PRO-1
EAN/GTIN:
     4948570033140
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung

Übersicht

Kurzinfo  iiyama UC-CAM10PRO-1 - Webcam - neigen - Farbe - 8,46 MP - Audio - drahtlos - USB-C
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  iiyama
Hersteller Art. Nr.  UC-CAM10PRO-1
Modell  UC-CAM10PRO-1
EAN/UPC  4948570033140

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  iiyama UC-CAM10PRO-1 - Webcam
Gerätetyp  Webcam - neigen
Audio  Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 5.3 cm x 7.5 cm
Gewicht  210 g
Anschlusstechnik  Kabelgebunden, drahtlos
Kamera  Farbe
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  1080p, 2160p, 4K, 1440p
Typ des optischen Sensors  8,46 MP
Fokuseinstellung  Fester Fokus
Schnittstellen  USB-C
Leistungsmerkmale  Auto Focus, automatische Umrahmung, 3D digitale Lärmminderung, 120° Sichtfeld, 2D digital noise reduction (DNR), 360° drehbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Webcam
Audiounterstützung  Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Anschlusstechnik  Kabelgebunden, drahtlos
Breite  8 cm
Tiefe  5.3 cm
Höhe  7.5 cm
Gewicht  210 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - neigen
Video-Modi  1080p, 2160p, 4K, 1440p
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Auto Focus, automatische Umrahmung, 3D digitale Lärmminderung, 120° Sichtfeld, 2D digital noise reduction (DNR), 360° drehbar
  
Bildsensor  
Typ  8,46 MP
  
Objektivkonstruktion  
Fokuseinstellung  Fester Fokus
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB-C
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  USB-C
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, REACH, ERP
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  16.2 cm
Transporttiefe  9 cm
Transporthöhe  12.4 cm
Transportgewicht  500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Webcam
Audiounterstützung:
Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden, drahtlos
Breite:
8 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
7.5 cm
Typ:
Farbe - neigen
Video-Modi:
1080p, 2160p, 4K, 1440p
Bildrate (max.):
30 Bilder pro Sekunde
Fokuseinstellung:
Fester Fokus
Computerschnittstelle:
USB-C
Anschlüsse:
USB-C
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE, REACH, ERP
Transportbreite:
16.2 cm
Transporttiefe:
9 cm
Transporthöhe:
12.4 cm
Transportgewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, iiyama konferenzkamera, kamera für videokonferenz, iiyama, uccam10pro1, cam10pro, webcam, usbc, neigen, farbe, audio, drahtlos, cam10pro1, 4kuhd, 120°fov, retail, camera, 120fov, 120degree, starvis, sensor, zoom, 2d/3d, noise, cancelling, auto, framing, microphone, with
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 149,44*
€ 183,46*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 151,14*
€ 183,98*
€ 6,78*
ab € 151,55*
€ 185,36*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 186,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,19*
€ 190,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.