Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4TB SATA 7.2K 6GB 3.5" - Hdd (00YK040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4TB SATA 7.2K 6GB 3.5" - Hdd (00YK040)
Artikel-Nr.:
     2753I-8895639
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YK040
EAN/GTIN:
     5704174813644
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo 4TB SATA 7.2K 6GB 3.5" - Hdd (00YK040)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,61*
€ 368,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.