Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-886301 Herst.-Nr.: CM889 EAN/GTIN: 5704327978091 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell PA-3E - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - für Latitude E4300, E6400, E6400 XFR; Precision M2400; Vostro 1320, 1320n, 1720 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | PA-3E | Modell | PA-3E | EAN/UPC | 5704327619093 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell PA-3E - Netzteil - 90 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Gewicht | 345 g | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Ausgangsspannung | 19.5 V | Leistungskapazität | 90 Watt | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 14.7 cm x 1.5 cm | Entwickelt für | Latitude E4300, E6400, E6400 XFR; Precision M2400; Vostro 1320, 1320n, 1720 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung | 19.5 V | Elektrischer Strom max. | 4.62 A | Leistungskapazität | 90 Watt | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | Kein Netzkabel enthalten | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 7 cm | Tiefe | 14.7 cm | Höhe | 1.5 cm | Gewicht | 345 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Latitude E4300, E6400, E6400 XFR Dell Precision M2400 Dell Vostro 1320, 1320n, 1720 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz: | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung: | 19.5 V | Elektrischer Strom max.: | 4.62 A | Leistungskapazität: | 90 Watt | Enthaltene Kabel: | Kein Netzkabel enthalten | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C | Breite: | 7 cm | Tiefe: | 14.7 cm | Höhe: | 1.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, power supply notebook dell, netzteil notebook, latitude, dell, cm889, 1320, pa3e, e6400, 1720, e4300, 4300, 6400, adapter, 19.5v, netzteil, wechselstrom, 100240, watt, xfr;, precision, m2400;, vostro, 1320n, innenraum, notebook, schwarz, actodc, e4200 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 24,58* | € 26,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,36* | € 46,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|