Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell L14M3P21 - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3500 mAh - Schwarz - für Lenovo Yoga 500-14IBD; 500-14ISK; 500-15IBD; 500-15ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LE124
LE124
Artikel-Nr.:
     2753I-8788464
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     LE124
EAN/GTIN:
     5903317225171
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell L14M3P21 - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3500 mAh - Schwarz - für Lenovo Yoga 500-14IBD; 500-14ISK; 500-15IBD; 500-15ISK
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  LE124
Modell  Green Cell L14M3P21
EAN/UPC  5903317225171

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell L14M3P21 - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3500 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer - 3500 mAh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Lenovo Yoga 500-14IBD; 500-14ISK; 500-15IBD; 500-15ISK

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  3500 mAh
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Yoga 500-14IBD
Lenovo Yoga 500-14ISK
Lenovo Yoga 500-15IBD
Lenovo Yoga 500-15ISK

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
3500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, 3500, greencell, l14m3p21, le124, 50014ibd, green, cell, laptopbatterie, lithiumpolymer, schwarz, lenovo, yoga, 50014ibd;, 50014isk;, 50015ibd;, 50015isk, 50014isk, 50015ibd, laptop, batterie, lithium, polymer, 14ibd, 14isk, 15ibd, 15isk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,65*
€ 38,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,37*
€ 62,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.