Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B650M Pro RS WiFi - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8660671
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLZ0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943089
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B650M Pro RS WiFi - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBLZ0-A0UAYZ
Modell  B650M Pro RS WiFi
EAN/UPC  4710483943089

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B650M Pro RS WiFi - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  AMD B650
Prozessorsockel  1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2, 1 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  AMD B650
Prozessorsockel  Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  6000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
1 x M.2 socket (Key E)
3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
2 x Antenne
Interne Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, 8+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung  EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
AMD B650
Prozessorsockel:
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
6000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Dragon RTL8125BG
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, asrock, wifi, b650m, usbc, b650, 90mxblz0a0uayz, motherboard, micro, socket, mxblz0, a0uayz, chipsatz, gen2, gigabit, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, retail, sockel, ddr5, mainboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 135,74*
€ 171,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 148,03*
€ 184,58*
6 Tage
56
€ 1,00*
ab € 147,20*
€ 184,59*
€ 6,90*
ab € 151,18*
€ 188,35*
11 Tage
54
€ 5,00*
ab € 162,66*
€ 199,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.