Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Lucent - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE (SFP-10G-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-863762
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-SR
EAN/GTIN:
     3326744963904
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent - SFP+-Transceiver-Modul - 10GBase-SR - LC - bis zu 300 m - 850 nm - für P/N: A9K-16T/8-B=, WS-C4948E-F, WS-X45-SUP7L-E, WS-X45-SUP7L-E/2, WS-X45-SUP7L-E=
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Alcatel-Lucent
Hersteller Art. Nr.  SFP-10G-SR
Modell  -Lucent
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent - SFP+-Transceiver-Modul - 10 Gbps
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul - LC
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  10GBase-SR
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Data Link Protocol  10 Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
Entwickelt für  P/N: A9K-16T/8-B=, ME-3600X-24FS-M, ME-3600X-24FS-M=, ME-3600X-24TS-M, ME-3600X-24TS-M=, ME-3800X-24FS-M, N7K-F132XP-15=, N7K-M132XP-12L, N7K-M132XP-12L=, N7K-M132XP-12-RF, WS-C4948E-F, WS-X45-SUP7-E=, WS-X45-SUP7L-E, WS-X45-SUP7L-E/2, WS-X45-SUP7L-E=, WS-X4712-SFP+E, WS-X4712-SFP+E=

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  10GBase-SR
Data Link Protocol  10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 10GBase-SR - LC x 2
Kompatible Steckplätze  1 x SFP+
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: A9K-16T/8-B, A9K-16T/8-B=, ME-3600X-24FS-M, ME-3600X-24FS-M=, ME-3600X-24TS-M, ME-3600X-24TS-M=, ME-3800X-24FS-M, N7K-F132XP-15, N7K-F132XP-15=, N7K-M132XP-12, N7K-M132XP-12=, N7K-M132XP-12L, N7K-M132XP-12L=, N7K-M132XP-12-RF, WS-C4948E-E, WS-C4948E-F, WS-C4948E-S, WS-X45-SUP7-E, WS-X45-SUP7-E/2, WS-X45-SUP7-E=, WS-X45-SUP7L-E, WS-X45-SUP7L-E/2, WS-X45-SUP7L-E=, WS-X4712-SFP+E, WS-X4712-SFP+E=

GPSR

GPRS Hersteller  Alcatel-Lucent
GPSR Anschrift  Lorenzstraße 10, Stuttgart, 70435, Deutschland
GPSR E-Mail  kontakt@alcatel-lucent.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
10GBase-SR
Data Link Protocol:
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
10 Gbps
Optische Wellenlänge:
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
300 m
Schnittstellen:
1 x Ethernet 10GBase-SR - LC x 2
Kompatible Steckplätze:
1 x SFP+
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, sfp10gsr, alcatellucent, alcatel, lucent, transceiver, sfp+, sfp+transceivermodul, 10gbe, 10gbasesr, p/n:, fpr4215asak9, fpr4225ngfwk9, hcifi6454m6, n9kc9348gcfx3, os657012bpeu, 4215, 4225, 6454, 9348, 6570, sfptransceivermodul, modul, 10gbase, fpr4215, fpr4225, ngfw
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 1,00*
ab € 92,98*
€ 118,43*
1 Tag
118
€ 2,90*
ab € 172,98*
€ 214,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 258,55*
Lager 2753
€ 4,95*
ab € 239,31*
€ 279,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.