Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Wartungskit - 200000 Seiten - für WorkCentre 4250, 4250/YSM, 4250S, 4250X, 4250XF, 4260/YSM (115R00064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-860973
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00064
EAN/GTIN:
     0095205751406
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Wartungskit - 200000 Seiten - für WorkCentre 4250, 4250/YSM, 4250S, 4250X, 4250XF, 4260/YSM
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  115R00064
Modell  
EAN/UPC  5711045155178

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Wartungskit
Verbrauchsmaterialtyp  Wartungskit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 200000 Seiten
Entwickelt für  WorkCentre 4250, 4250/YSM, 4250S, 4250X, 4250XF, 4260/YSM

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Wartungskit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 200000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox WorkCentre 4250, 4250/YSM, 4250S, 4250X, 4250XF, 4260/YSM

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Wartungskit
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 200000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 4250; WC 4250 Series; WC 4250 V S; WC 4250 V SM; WC 4250 V U; WC 4250 V UM; WC 4250 V X; WC 4260; WC 4260 S; WC 4260 Series; WC 4260 SM; WC 4260 X; WC 4260 XF; WC 4260 XFM; WC 4260 XM; WorkCentre 4250; WorkCentre 4250 Series; WorkCentre 4250 V S; WorkCentre 4250 V SM; WorkCentre 4250 V U; WorkCentre 4250 V UM; WorkCentre 4250 V X; WorkCentre 4260; WorkCentre 4260 S; WorkCentre 4260 Series; WorkCentre 4260 SM; WorkCentre 4260 X; WorkCentre 4260 XF; WorkCentre 4260 XFM; WorkCentre 4260 XM
Weitere Suchbegriffe: 4250, xerox, 4260, 115r00064, 00064, maintenance, wartungskit, workcentre, 4250/ysm, 4250s, 4250x, 4250xf, 4260/ysm, 4250ysm, 4260ysm, 200000, 200.000, 4250/4260, wartungseinheit, seiten, fuer, 42504260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.