Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 600 G9 - Mini - Core i5 12500T / 2 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (828S3AT#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite Mini 600 G9 i512500T 8 GB/256 PC Intel i5-12500T SSD 256G 2280 PCIe NVMe Komplettsystem Core i5 GB
HP Elite Mini 600 G9 i512500T 8 GB/256 PC Intel i5-12500T SSD 256G 2280 PCIe NVMe Komplettsystem Core i5 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-8574052
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     828S3AT#ABD
EAN/GTIN:
     0197497352849
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Elite 600 G9 - Mini - Core i5 12500T / 2 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  828S3AT#ABD
Modell  HP Elite 600 G9
EAN/UPC  0197497352849

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Elite 600 G9 - Mini - Core i5 12500T 2 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Mini
Plattform-Technologie  Intel vPro Platform
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T / 2 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache-Speicher  18 MB L3
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA-600 / NVMe)
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Easy Clean Keyboard Driver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.7 cm x 17.5 cm x 3.4 cm
Gewicht  1.42 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Platform
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mini
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T
Taktfrequenz  2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  7,5 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 16 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA-600 / NVMe
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
HDCP-kompatibel  Ja
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Max. Sampling-Rate  192 kHz
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 125
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 125
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul)
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher)
Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung)
5 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten) (zwei dieser mit Aufweck-Funktionalität, einer dieser lädt)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support)
2 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), retractable padlock loop
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  90 Watt
Effizienz  89% (230VAC), 88% (115VAC)
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Easy Clean Keyboard Driver
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.7 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  3.4 cm
Gewicht  1.42 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.8 cm
Transporttiefe  13.2 cm
Transporthöhe  23.5 cm
Transportgewicht  2.95 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Platform
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T
Taktfrequenz:
2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
7,5 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 16 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA-600 / NVMe
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
HDCP-kompatibel:
Ja
Soundmodus:
Stereo
Max. Sampling-Rate:
192 kHz
Tastaturname:
HP 125
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 125
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
90 Watt
Effizienz:
89% (230VAC), 88% (115VAC)
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
17.7 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
3.4 cm
Transportbreite:
49.8 cm
Transporttiefe:
13.2 cm
Transporthöhe:
23.5 cm
Transportgewicht:
2.95 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, komplettsysteme ssd 256 gb, wifi, bluetooth, 12500, elite, mini, core, vpro, graphics, 828s3atabd, 828s3at#abd, 12500t, nvme, gige, 802.11ax, dualmode, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, wlankarte, monitor:, keiner, 80211ax, wlan, 80211abgnacax, monitor, 11ax, dual
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 450,78*
€ 504,81*
€ 4,50*
ab € 465,68*
€ 521,11*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 470,48*
€ 528,61*
€ 1,93*
ab € 476,96*
€ 533,68*
6 Tage
299
€ 1,00*
ab € 479,46*
€ 534,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,61*
€ 629,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,06*
€ 608,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,48*
€ 559,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.