Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Server - Tower - 4.5U - 1-Weg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P55640-421 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB 1000 W
HPE P55640-421 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB 1000 W
HPE P55640-421 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB 1000 W
HPE P55640-421 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB 1000 W
HPE P55640-421 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB 1000 W
HPE P55640-421 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB 1000 W
Artikel-Nr.:
     2753I-8574038
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55640-421
EAN/GTIN:
     0190017608136
Suchbegriffe:
Server
Serverspeicher
Tower Server
Towerserver

Übersicht

Kurzinfo  HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Server - Tower - 4.5U - 1-Weg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P55640-421
EAN/UPC  0190017608136

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Tower - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ  Server - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)  4.5U
Lokalisierung  Region: EMEA
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  1 x Intel Xeon Silver 4410Y / 2 GHz (, bis zu 3.9 GHz, (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher  30 MB L3
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  32 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR5 SDRAM - Advanced EEC
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s) (Intel VROC SATA Software RAID)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Videospeicher  16 MB
Netzwerk  GigE
Redundante Stromversorgung  Optional
Software inbegriffen  HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.5 cm x 58.7 cm x 46.2 cm
Gewicht  20.1 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Tower - 4.5U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  8
Lokalisierung  Region: EMEA
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Xeon Silver 4410Y
Taktfrequenz  2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.9 GHz
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 1 TB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - Advanced EEC
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  16 (Gesamt) / 15 (frei)
Leistungsmerkmale  Registriert, HPE SmartMemory
Konfigurationsmerkmale  1 x 32 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers  Intel VROC SATA Software RAID
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Videospeicher  16 MB
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller  Integrated Lights-Out 6
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Steckplatz  2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 (x16-Modus)
Schnittstellen  1 x VGA
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x HPE iLO - RJ-45 (1 hinten)
3 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten)
1 x HPE iLO - Type A (Vorderseite: 1)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Standardlüfter ohne Hotplug-Funktion
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung  Optional
Plan für redundante Stromversorgung  1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl  1
Max. unterstützte Anzahl  2
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-120/200-240 V
Gestellte Leistung  800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Betriebssystem / Software  
Software  HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.5 cm
Tiefe  58.7 cm
Höhe  46.2 cm
Gewicht  20.1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,8 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Tower - 4.5U
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
8
Lokalisierung:
Region: EMEA
CPU:
Intel Xeon Silver 4410Y
Taktfrequenz:
2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology
Installierte Größe:
L3 - 30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 1 TB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - Advanced EEC
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
16 (Gesamt) / 15 (frei)
Leistungsmerkmale:
Registriert, HPE SmartMemory
Konfigurationsmerkmale:
1 x 32 GB
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers:
Intel VROC SATA Software RAID
Monitortyp:
Keiner.
Videospeicher:
16 MB
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller:
Integrated Lights-Out 6
Zubehör im Lieferumfang:
2 Standardlüfter ohne Hotplug-Funktion
Gerätetyp:
Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung:
Optional
Plan für redundante Stromversorgung:
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Max. unterstützte Anzahl:
2
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-120/200-240 V
Gestellte Leistung:
800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
19.5 cm
Tiefe:
58.7 cm
Höhe:
46.2 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
4.5U
Weitere Suchbegriffe: hp tower server, tower server, ml110, gen11, 4410y, 4410, proliant, 55640, p55640421, server, enterprise, xeon, p55640, tower, silver, performance, 4.5u, 1weg, sata/sas/pci, express, hotswap, 2.5", schacht/schächte, keine, gige, monitor:, keiner, satasaspci
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.084,92*
€ 2.227,46*
€ 1,93*
ab € 2.087,16*
€ 2.234,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.216,71*
€ 2.372,20*
Frei Haus
ab € 2.346,94*
€ 2.487,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.338,07*
€ 2.489,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.372,20*
€ 2.822,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,58*
€ 2.778,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,34*
€ 2.688,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,26*
€ 2.658,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.216,71*
€ 2.637,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.