Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854842 Herst.-Nr.: 51624 EAN/GTIN: 4040849516245 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - HF-Kabel - ohne Stecker bis F-Stecker (M) - 10 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 100 dB - weiß | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 51624 | EAN/UPC | 4040849516245 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay HF-Kabel - 10 m | Kabel | HF-Kabel | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | Länge | 10 m | Farbe | Weiß | Anschluss | Ohne Stecker | Stecker (zweites Ende) | F-Stecker - männlich | Abschirmungseffizienz | 100 dB | Besonderheiten | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), Wasserschutzmanschette | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HF-Kabel | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht | Abschirmungseffizienz | 100 dB | Länge | 10 m | Besonderheiten | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), Wasserschutzmanschette | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | Ohne Stecker | Stecker (zweites Ende) | F-Stecker - männlich | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | F-Anschluss | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Kabeltyp: | HF-Kabel | Technologie: | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | Abschirmungsmaterial: | Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht | Abschirmungseffizienz: | 100 dB | Länge: | 10 m | Besonderheiten: | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), Wasserschutzmanschette | Farbe: | Weiß | Anschluss: | Ohne Stecker | Stecker (zweites Ende): | F-Stecker - männlich | Zubehör im Lieferumfang: | F-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, lnb goobay, lnb, f-stecker kabel 10m, 51624, goobay, wentronic, koaxantennenkabelset, hfkabel, ohne, stecker, fstecker, männlich, doppelt, abgeschirmtes, koaxialkabel, weiß, koaxantennenkabel, geschirmtes, lnbanschlusskabel, fsteckern, mnnlich, koax, antennenkabel, kabel, anschlusskabel, steckern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,24* | € 10,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,90* | € 11,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,57* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|