Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854729 Herst.-Nr.: 67227 EAN/GTIN: 4040849672279 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Antennenkabel - MCX männlich zu IEC-Anschluss weiblich - 10 cm - Koax | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 67227 | EAN/UPC | 4040849672279 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Antennenkabel - 10 cm | Kabel | Antennenkabel | Technologie | Koax | Länge | 10 cm | Anschluss | MCX - männlich | Stecker (zweites Ende) | IEC-Anschluss - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Antennenkabel | Technologie | Koax | Länge | 10 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | MCX - männlich | Stecker (zweites Ende) | IEC-Anschluss - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Antennenkabel | Technologie: | Koax | Länge: | 10 cm | Anschluss: | MCX - männlich | Stecker (zweites Ende): | IEC-Anschluss - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, Kabel MCX, MCX Kabel, MCX Steckverbinder, Radio-Antenne, TV-Antenne, antennenadapter, 67227, goobay, wentronic, dvbt, koax, eines, antennenkabel, männlich, iecanschluss, weiblich, antennenadapter:, iec/koaxbuchse, mcxbuchse, anschluss, antennenkabels, stecker, mcxantenneneingangs, z.b., sticks, mnnlich, ieckoaxbuchse, antennen, adapter, buchse, antenneneingangs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,21* | € 4,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,28* | € 33,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|