Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854699 Herst.-Nr.: 67293 EAN/GTIN: 4040849672934 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Antennenkabel - F-Stecker (W) bis F-Stecker (W) - 5 m - Doppelisolierung - 80 dB - weiß | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 67293 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849672934 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Antennenkabel - 5 m | Kabel | Antennenkabel | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 5 m | Anschluss | F-Stecker - weiblich | Stecker (zweites Ende) | F-Stecker - weiblich | Abschirmungseffizienz | 80 dB | Besonderheiten | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS) | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Antennenkabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabelmantelmaterial | PVC | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | Impedanz | 75 Ohm | Abschirmungseffizienz | 80 dB | Länge | 5 m | Beschichteter Stecker | Gold | Empfohlene Verwendung | Satellitenantenne | Besonderheiten | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS) | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | F-Stecker - weiblich | Stecker (zweites Ende) | F-Stecker - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kabeltyp: | Antennenkabel | Technologie: | Doppelisolierung | Kabelmantelmaterial: | PVC | Abschirmungsmaterial: | Aluminiumfolie mit Flechte | Impedanz: | 75 Ohm | Abschirmungseffizienz: | 80 dB | Länge: | 5 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Empfohlene Verwendung: | Satellitenantenne | Besonderheiten: | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS) | Farbe: | Weiß | Anschluss: | F-Stecker - weiblich | Stecker (zweites Ende): | F-Stecker - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 5 m, f-stecker kabel, 67293, fstecker, stecker, goobay, wentronic, geschirmt, weiblich, satantennenkabel, doppelt, antennenkabel, doppelisolierung, weiß, anschlusskabel, 100%, vergoldet |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,81* | € 4,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,65* | € 5,55* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,71* | € 15,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,68* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|