Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wentronic WEFD 02 - HF-Kabel - F-Stecker (W) bis F-Stecker (W) - 32 cm - flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Goobay 67244 Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Schwarz, Braun, Orange
Artikel-Nr.:
     2753I-854674
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67244
EAN/GTIN:
     4040849672446
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
SAT Fensterdurchführung

Übersicht

Kurzinfo  wentronic WEFD 02 - HF-Kabel - F-Stecker (W) bis F-Stecker (W) - 32 cm - flach
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  67244
Modell  WEFD 02
EAN/UPC  4040849672446

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  wentronic WEFD 02 - HF-Kabel - 32 cm
Kabel  HF-Kabel
Länge  32 cm
Anschluss  F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende)  F-Stecker - weiblich
Besonderheiten  Flach

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HF-Kabel - flach
Länge  32 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende)  F-Stecker - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
HF-Kabel - flach
Länge:
32 cm
Anschluss:
F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende):
F-Stecker - weiblich
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat fensterdurchführung, 67244, wentronic, flach, goobay, extrem, fstecker, weiblich, fbuchse, stecker, buchse, satfensterdurchführung, wefd, hfkabel, fensterdurchführung, braunschwarz, satfensterdurchfhrung, fensterdurchfhrung, 03mm, kabel, braun, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
155
€ 9,90*
ab € 6,89*
€ 9,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,24*
€ 32,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.