Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854372 Herst.-Nr.: 50154 EAN/GTIN: 4040849501548 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5.0 m - F-UTP- (Kategorie 5e) - rot | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50154 | EAN/UPC | 4040849501548 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | Länge | 5 m | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | Länge | 5 m | Farbe | Rot | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | Länge: | 5 m | Farbe: | Rot | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel rot cat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, 50154, wentronic, futp, goobay, patchkabel, f/utp, dsit, we50154, netzwerkkabel, meter, kupfergemisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,42* | € 2,26* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,43* | € 2,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,56* | € 2,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,27* | € 3,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,28* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|