Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854363 Herst.-Nr.: 50188 EAN/GTIN: 4040849501883 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patch-Kabel - Crossover - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3.0 m - FTP- (Kategorie 5e) - grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50188 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Crossover-Kabel - 3 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Crossover-Kabel | Technologie | FTP-Kabel | Länge | 3 m | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel | Technologie | FTP-Kabel | Länge | 3 m | Farbe | Grau | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel | Technologie: | FTP-Kabel | Länge: | 3 m | Farbe: | Grau | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, 50188, wentronic, grau, futp, goobay, f/utp, crosspatchkabel, cross, crossover, cat5e, 2xrj45, grün, kupfergemisch, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,29* | € 2,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,30* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,40* | € 2,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 3,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,16* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|