Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854362 Herst.-Nr.: 50187 EAN/GTIN: 4040849501876 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patch-Kabel - Crossover - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2.0 m - FTP- (Kategorie 5e) - grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50187 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Crossover-Kabel - 2 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Crossover-Kabel | Technologie | FTP-Kabel | Länge | 2 m | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel | Technologie | FTP-Kabel | Länge | 2 m | Farbe | Grau | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel | Technologie: | FTP-Kabel | Länge: | 2 m | Farbe: | Grau | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel grau, 50187, wentronic, futp, goobay, f/utp, crosspatchkabel, grau, cross, patchkabel, crossover, cat5e, 2xrj45, grüngrau, grün, kupfergemisch, grngrau, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,81* | € 1,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,83* | € 1,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,06* | € 1,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,90* | € 2,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,74* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|