Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Wentronic Goobay CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, Gelb, 5 m - CCA Kupfergemisch (68068)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-853795
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
68068
EAN/GTIN:
4040849680687
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Übersicht
Kurzinfo
Patchkabel Kat5e S-FTP gelb 5.0 m
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
68068
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
S-FTP
Typ
S-FTP
Technologie
5e
Farbe
Gelb
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
S-FTP
Technologie
5e
Farbe
Gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
S-FTP
Technologie:
5e
Farbe:
Gelb
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel gelb kat5e sf/utp 5m
,
patch kabel
,
patch-kabel 5m
,
68068
,
wentronic
,
gelb
,
patchkabel
,
sfutp
,
goobay
,
sf/utp
,
cat5e
,
2xrj45
,
kupfergemisch
,
patch
,
kabel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
1160
€ 9,90*
ab € 1,50*
€ 2,36*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 1,51*
€ 2,38*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 1,63*
€ 2,56*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,00*
€ 28,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68335 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
68335
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay 68615 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
68615
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay 68654 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
68654
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay 93489 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
93489
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay 95201 Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat5e U/FTP (STP)
Goobay
95201
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, Grau, 0.25 m
Goobay
95206
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen