Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853679 Herst.-Nr.: 7001012 EAN/GTIN: 4040849683572 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 5e - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | M-CAB | Hersteller Art. Nr. | 7001012 | EAN/UPC | 4040849683572 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | M-CAB Netzwerkkabel - 2 m - Grau | Typ | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Länge | 2 m | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | American Wire Gauge (AWG) | 24/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Impedanz | 100 Ohm | Länge | 2 m | Farbe | Grau | Farbkategorie | Grau | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568B | American Wire Gauge (AWG): | 24/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Impedanz: | 100 Ohm | Länge: | 2 m | Farbe: | Grau | Farbkategorie: | Grau | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel u/utp grau 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, 68357, grau, wentronic, rj45, patchkabel, uutp, goobay, u/utp, mcab, netzwerkkabel, 7001012, cat5e, 2xrj45, kupfergemisch, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,54* | € 0,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,67* | € 1,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,58* | € 1,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,21* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|