Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Advanced Gaming I74-331 i9-13900H (15.6, 16GB, 500GB SSD, GeForce RTX 4070 8GB, Win 11 Home) (74331)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I74-331 Intel® Core™ i9 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8378969
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74331
EAN/GTIN:
     4046373743317
Suchbegriffe:
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Captiva Advanced Gaming I74-331 i9-13900H (15.6, 16GB, 500GB SSD, GeForce RTX 4070 8GB, Win 11 Home) (74331)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, laptop i9, captiva laptops, 500 gb ssd laptop, 74331, captiva, 4070, advanced, gaming, i74331, i913900h, 15.6, 16gb, 500gb, geforce, home, 13900, 13900h, notebook, gmbh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.848,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,15*
€ 2.401,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,78*
€ 2.357,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,41*
€ 2.278,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.874,71*
€ 2.230,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.848,51*
€ 2.199,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.