Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Highend Gaming I74-238 i9-13900HX (16.0, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 8GB, Win 11 Home) (74238)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming I74-238 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8378911
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74238
EAN/GTIN:
     4046373742389
Suchbegriffe:
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Captiva Highend Gaming I74-238 i9-13900HX (16.0, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 8GB, Win 11 Home) (74238)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 16gb 1 tb ssd notebook, captiva laptops, laptop i9, 74238, captiva, 4070, highend, gaming, i74238, i913900hx, 16.0, 16gb, geforce, home, 13900, 13900hx, notebook, gmbh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.971,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,11*
€ 2.553,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,71*
€ 2.528,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,56*
€ 2.443,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,03*
€ 2.390,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,51*
€ 2.346,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.