Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-837651 Herst.-Nr.: 10425 EAN/GTIN: 4250255101687 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto High Speed - Flash-Speicherkarte - 8 GB - SDHC Memory Card | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | 10425 | Modell | High Speed | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto HIGH SPEED - Flash-Speicherkarte - 8 GB | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Geschwindigkeit | Class 10 - 10 MB/s (Lesen) 18 MB/s (Schreiben) | Speicherkapazität | 8 GB | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte | Technologie | NAND Flash | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 8 GB | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 10 MB/s (Lesen) 18 MB/s (Schreiben) | SD Speed Class | Class 10 | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte | Technologie | NAND Flash | | | Erweiterung / Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x SDHC-Speicherkarte | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 8 GB | Geschwindigkeit: | 10 MB/s (Lesen) 18 MB/s (Schreiben) | SD Speed Class: | Class 10 | Formfaktor: | SDHC-Speicherkarte | Technologie: | NAND Flash | Kompatible Steckplätze: | 1 x SDHC-Speicherkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc, 10425, agfaphoto, karte, high, speed, class |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,34* | € 6,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,77* | € 15,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,33* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|