Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL Cordon De Brassage RJ-45 CAT.5e - 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m (FCC5EM-15M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL Cordon De Brassage RJ-45 CAT.5e, 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m
MCL Cordon De Brassage RJ-45 CAT.5e, 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m
Artikel-Nr.:
     2753I-8346465
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     FCC5EM-15M
EAN/GTIN:
     3700224706739
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1,5m kat 5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, fcc5em15m, fcc5em, samar, prct, copper, cordon, brassage, rj45, cat.5e, 1.5m, netzwerkkabel, grau, cat5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.