Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL FCC6BM-0.5M/N Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 (FCC6BM-0.5M/N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL FCC6BM-0.5M/N Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6
MCL FCC6BM-0.5M/N Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6
Artikel-Nr.:
     2753I-8346441
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     FCC6BM-0.5M/N
EAN/GTIN:
     3700224704056
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,5 m
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,5 m
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Weitere Suchbegriffe: 0,5m kat6 patchkabel schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, fcc6bm05mn, fcc6bm0.5m/n, fcc6bm, samar, cable, rj45, netzwerkkabel, schwarz, cat6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.