Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTEN ME Pro Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem (DBA0027EB-S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTEN ME Pro Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem (DBA0027EB-S1)
Artikel-Nr.:
     2753I-8341366
Hersteller:
     DTEN
Herst.-Nr.:
     DBA0027EB-S1
EAN/GTIN:
     0850027314570
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der Kameras  3
Wandmontage  Ja
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl der Lautsprecher  2
Geräuschunterdrückung  Ja
Echounterdrückung  Ja
Automatische Gewinnkontrolle  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen  1
USB-Stecker  USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  100 Mbit/s
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
  
Kamera  
Horizontales Blickfeld  160°
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Bildschirmdiagonale  68,6 cm (27" )
Display-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Touchscreen  Ja
Art des Touchscreens  Kapazitiv
  
Mikrofon  
Anzahl der Mikrofonarrays  8
  
Computersystem  
VESA-Halterung  Ja
Installiertes Betriebssystem  DTEN OS
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  391 mm
Tiefe  104 mm
Höhe  616 mm
Gewicht  6,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Produkttyp:
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Kameras:
3
Wandmontage:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Geräuschunterdrückung:
Ja
Echounterdrückung:
Ja
Automatische Gewinnkontrolle:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100 Mbit/s
WLAN:
Ja
Horizontales Blickfeld:
160°
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27" )
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anzahl der Mikrofonarrays:
8
VESA-Halterung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
DTEN OS
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
391 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
616 mm
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem, dten, 0027, dba0027ebs1, dba0027eb, eingebauter, ethernetanschluss, gruppenvideokonferenzsystem, ethernet, anschluss, gruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,89*
€ 1.628,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,39*
€ 1.627,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,27*
€ 1.585,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,11*
€ 1.545,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,57*
€ 1.490,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.