Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Paperwhite Kids Edition - 11. Generation - eBook-Reader - 16 GB - 17.3 cm (6.8") (B09TM2S6T1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon DEV220302-02 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Grün
Amazon DEV220302-02 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753I-8321145
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09TM2S6T1
EAN/GTIN:
     0840268985189
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader

Übersicht

Kurzinfo  Amazon Kindle Paperwhite Kids Edition - 11. Generation - eBook-Reader - 16 GB - 17.3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite - Touchscreen - Bluetooth, Wi-Fi - Schwarz - mit Cover Emerald Forest
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Amazon.com
Hersteller Art. Nr.  B09TM2S6T1
EAN/UPC  0840268985189

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Amazon Kindle Paperwhite Kids Edition - 11. Generation - eBook-Reader - 16 GB - 17.3 cm (6.8") - mit Cover Emerald Forest
Produkttyp  eBook-Reader
Bildschirm  17.3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite (300 ppi (Pixel pro" )) - Touchscreen
Speicherkapazität  16 GB
Wireless Connectivity  Bluetooth, Wi-Fi
Bildformate  GIF, JPEG, PNG
Akkubetriebszeit  Bis zu 70 Tag(e)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.92 cm x 1.35 cm x 17.55 cm
Gewicht  321 g
Farbe  Schwarz
Kombiniert mit  Cover Emerald Forest

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  eBook-Reader
Kombiniert mit  Cover Emerald Forest
  
Bildschirm  
Typ  17.3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite
Auflösung  (300 ppi (Pixel pro" ))
Farbtiefe  16 Grautöne (4-bit)
Touchscreen  Ja
Merkmale  Blendfreie
  
Arbeitsspeicher  
Speicherkapazität  16 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  Bluetooth, Wi-Fi
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA, WPA2, WPS
  
EBook-Lesegerät  
Bildformate  GIF, JPEG, PNG
Funktionen  VoiceView, einstellbares warmweißes Licht, 17 LED-Lichter, OpenDyslexic Schriftart
  
Multimedia  
Unterstützte Digital Audio Standards  AAX
  
Software  
Vorinstallierte Software  Vocabulary Builder, Amazon Kids+ (1 Jahr Abonnement)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB-C
  
Batterie  
Betriebszeit  Bis zu 70 Tag(e)
Ladezeit  2 Stunden
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Leistungsmerkmale  Wasserfest, Berührungsschutz
Enthaltene Kabel  USB-C Ladekabel
Kennzeichnung  IPX8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.92 cm
Tiefe  1.35 cm
Höhe  17.55 cm
Gewicht  321 g
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
eBook-Reader
Kombiniert mit:
Cover Emerald Forest
Typ:
17.3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite
Auflösung:
(300 ppi (Pixel pro" ))
Farbtiefe:
16 Grautöne (4-bit)
Touchscreen:
Ja
Merkmale:
Blendfreie
Speicherkapazität:
16 GB
Wireless Connectivity:
Bluetooth, Wi-Fi
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA, WPA2, WPS
Bildformate:
GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Digital Audio Standards:
AAX
Vorinstallierte Software:
Vocabulary Builder, Amazon Kids+ (1 Jahr Abonnement)
Schnittstellen:
1 x USB-C
Betriebszeit:
Bis zu 70 Tag(e)
Ladezeit:
2 Stunden
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Wasserfest, Berührungsschutz
Enthaltene Kabel:
USB-C Ladekabel
Kennzeichnung:
IPX8
Breite:
12.92 cm
Tiefe:
1.35 cm
Höhe:
17.55 cm
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
2 m
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader, amazon, paperwhite, kindle, kids, 2023, b09tm2s6t1, juwelenwald, 16gb, edition, generation, ebookreader, 17.3, 6.8", einfarbig, touchscreen, bluetooth, wifi, schwarz, cover, emerald, forest, ch00196, 00196, ebook, reader, ereader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 147,65*
€ 185,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 165,00*
€ 203,68*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 165,05*
€ 203,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.