Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon DEV220302-02 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon DEV220302-02 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Grün
Amazon DEV220302-02 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97338151
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09TM2S6T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Tagsüber. Abends. Unterwegs. Gutes Lesen tagsüber und am Abend: Kindle Paperwhite Kids verfügt über ein Licht mit einstellbarer Farbtemperatur, mit dem das Display von Weiß bis zu warmem Bernstein eingestellt werden kann. In Kürze verfügbar: Für klare Regeln zur Bettzeit – Stellen Sie im Eltern Dashboard eine feste Schlafenszeit ein. Bei vielen Büchern sind Schriftgröße und Schriftart an persönliche Vorlieben und Fähigkeiten anpassbar. Ein eingebauter Vokabeltrainer hilft bei der Erweiterung des Wortschatzes. Zudem steht die optionale Schriftart „OpenDyslexic“ zur Verfügung, die manche Leser mit Lese- und Rechtschreibschwäche bevorzugen. Wasserfest & Sorglos-Garantie Kindle Paperwhite Kids ist wasserfest (unter Laborbedingungen nach IPX8 zertifiziert). Er wurde im Labor darauf getestet, gegen versehentliches Eintauchen in bis zu zwei Meter tiefes Süßwasser für bis zu 60 Minuten und in bis zu 0,25 cm tiefes Salzwasser für bis zu 3 Minuten geschützt zu sein. Erfahren Sie mehr. Dank der 2 Jahre Sorglos-Garantie können Sie das Gerät zurückschicken, falls es kaputtgehen sollte, und wir ersetzen es kostenlos. Mehr dazu Die stabile Hülle schützt das Gerät vor Kratzern und bleibt mit Magneten sicher verschlossen. Beim Öffnen wird Kindle Paperwhite Kids automatisch aktiviert, beim Schließen in den Ruhemodus versetzt. Die Hülle ist in mehreren Designs erhältlich. Benutzerfreundliche Kindersicherung Im Eltern Dashboard können Sie viele Einstellungen vornehmen: Die Kinderbuch-Auswahl altersgerecht anpassen, weitere Bücher aus Ihrer persönlichen Kindle-Bibliothek freigeben, den Lesefortschritt nachvollziehen und vieles mehr. Kindle Paperwhite Kids wurde speziell für Kinder entwickelt und bietet Kindern keinen Zugriff auf Shops, das Internet oder soziale Medien. Geschichten zum Hören Mit Kindle Paperwhite Kids kann Ihr Kind nicht nur lesen, sondern auch Audible Hörbücher und -Hörspiele anhören. Amazon Kids+ enthält zahlreiche Hörbücher und Hörspiele, darunter „Bibi & Tina“ und „Das Magische Kochbuch“ – ganz einfach Bluetooth-fähige Lautsprecher oder Kopfhörer mit Kindle Paperwhite Kids verbinden und loshören! Hinweis: Kindle-Geräte unterstützen kein Immersion Reading (Text hören und gleichzeitig auf der Seite hervorgehoben lesen). Jeder Tag ist „Tag der Erde“ Man muss kein Umweltwissenschaftler sein, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Bei der Entwicklung dieses Kindle-Geräts haben wir in folgenden Aspekten auf Nachhaltigkeit geachtet: Material 60 % der für das Gerät verwendeten Kunststoffe wurden durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen gewonnen. 70 % des für das Gerät verwendeten Magnesiums wird durch Recycling gewonnen. Geräte-verpackung 95 % der Verpackung dieses Geräts bestehen aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden. Saubere Energie Amazon baut neue Wind- und Solarparks, um saubere Energie zu produzieren, die dem Stromverbrauch dieses Geräts entspricht. Zweite Chancen für Geräte Eines Tages wollen Sie Ihr Gerät möglicherweise eintauschen oder recyceln. Wenn es so weit ist, bietet Amazon Second Chance vielfältige Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204.6 g
Höhe
174.1 mm
Tiefe
8.2 mm
Breite
124.5 mm
Verpackungsbreite
133.5 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
247.5 mm
Paketgewicht
441 g
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Menüsprachen
Multi
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
PMP
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.