Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key Industrie Kabel AK-7000-U-W/GE - Soft-Druckpunkt - hellgrau - deutsch (AK-7000-U-W/GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key АК-7000 Tastatur USB AZERTY Deutsch Weiß
Active Key АК-7000 Tastatur USB AZERTY Deutsch Weiß
Active Key АК-7000 Tastatur USB AZERTY Deutsch Weiß
Active Key АК-7000 Tastatur USB AZERTY Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8320099
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-7000-U-W/GE
EAN/GTIN:
     7061118512444
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Notebook Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Active Key AK-7000 - Tastatur - USB - Deutsch - Hellgrau
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  AK-7000-U-W/GE
EAN/UPC  7061118512444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Active Key AK-7000 - Tastatur - Deutsch - Hellgrau
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  Deutsch
Tastenanzahl  104
Farbe  Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.8 cm x 13.9 cm x 1.8 cm
Gewicht  660 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  104
Lokalisierung und Layout  Deutsch
Tastaturtechnologie  Schere
Breite  37.8 cm
Tiefe  13.9 cm
Höhe  1.8 cm
Gewicht  660 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Hellgrau
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  FCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
104
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Tastaturtechnologie:
Schere
Breite:
37.8 cm
Tiefe:
13.9 cm
Höhe:
1.8 cm
Farbe:
Hellgrau
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
FCC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, cherry corded keyboard, notebook tastatur, cherry notebook tastatur, 7000, active, ak7000uwge, ak7000uw/ge, hellgrau, deutsch, industrie, kabel, softdruckpunkt, soft, druckpunkt, ak7000, tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.