Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8319780 Herst.-Nr.: 90-MXBLL0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483943041 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASRock A620M-HDV/M.2 - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) | Gruppe | Motherboards | Hersteller | ASRock | Hersteller Art. Nr. | 90-MXBLL0-A0UAYZ | Modell | A620M-HDV/M.2 | EAN/UPC | 4710483943041 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASRock A620M-HDV/M.2 - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620 | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | Chipsatz | AMD A620 | Prozessorsockel | 1 x Socket AM5 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) | Max. RAM-Größe | 64 GB | Unterstütztes RAM | 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert | Massenspeicher-Schnittstellen | 2 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x M.2 | USB-/FireWire-Anschlüsse | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) | Audio | HD Audio (8-Kanal) | LAN | Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | Chipsatz | AMD A620 | Prozessorsockel | Socket AM5 | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 64 GB | Technologie | DDR5 | Bustakt | 5600 MHz (O.C.) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology | | | Audio | | Typ | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec | Realtek ALC897 | Kompatibilität | High-Definition-Audio | | | LAN | | Netzwerkcontroller | Realtek RTL8111H | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 | Schnittstellen | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 LAN (Gigabit Ethernet) 2 x Antenne 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | Interne Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | BIOS-Funktionen | UEFI BIOS | Hardwarefeatures | ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, ASRock Steel Slots, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), 4+1+1 DrMOS Power Stages, BIOS FlashBack-Taste, 50 A Leistungsstufe | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 3 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel | Software inbegriffen | ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN | Kennzeichnung | RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B | Breite | 22.6 cm | Tiefe | 24.4 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Motherboard - micro ATX | Chipsatz: | AMD A620 | Prozessorsockel: | Socket AM5 | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Kompatible Prozessoren: | Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) | Max. Größe: | 64 GB | Technologie: | DDR5 | Bustakt: | 5600 MHz (O.C.) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: | Non-ECC | Registriert oder gepuffert: | Ungepuffert | Typ: | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec: | Realtek ALC897 | Kompatibilität: | High-Definition-Audio | Netzwerkcontroller: | Realtek RTL8111H | Netzwerkschnittstellen: | Gigabit Ethernet | Stromanschlüsse: | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | BIOS-Typ: | AMI | BIOS-Funktionen: | UEFI BIOS | Zubehör im Lieferumfang: | 3 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung | Enthaltene Kabel: | 2 x Serial ATA-Kabel | Software inbegriffen: | ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN | Breite: | 22.6 cm | Tiefe: | 24.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard micro atx, amd mainboard, asrock, a620mhdvm2, a620mhdv/m.2, a620m, a620, micro, motherboard, socket, chipsatz, usbc, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, 90mxbll0a0uayz, onboard, grafik, kanal, mxbll0, a0uayz, ddr5, matx, retail, hdmi/dp, hdmidp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 70,36* | € 90,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 70,70* | € 91,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 72,29* | € 93,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 79,41* | € 101,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 82,68* | € 105,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|