Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27M1C5200W - Evnia 5000 Series - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.5 cm (27") (27M1C5200W/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips Evnia 27M1C5200W/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8319165
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27M1C5200W/00
EAN/GTIN:
     8712581800697
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm

Technische Daten

Energie Effizienzklasse  E

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,1 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, gaming monitor 27 zoll 1 ms, gaming monitor, gaming monitor 27 zoll, philips, 5200, 1080, 27m1c5200w00, 1920, 27m1c5200w/00, 27m1c5200w, 5000, curved, evnia, gaming, series, ledmonitor, gebogen, 68.5, full, 1080p, cd/m², 3000:1, 2xhdmi, displayport, textured, black, hdmi, eve818964, 3000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
pro Stück
€ 4,79*
ab € 161,61*
€ 196,08*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 174,05*
€ 202,26*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 186,70*
€ 213,68*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 213,72*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,49*
€ 218,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.