| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8314554 Herst.-Nr.: SP470100 EAN/GTIN: 4067488336263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 32GB RAM Speicher kompatibel mit Fujitsu Primergy SX350 S8 (D2949) DDR3 LRDIMM 1866MHz PC3-14900L (SP470100) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Primergy, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp470100, 470100, 32gb, speicher, kompatibel, fujitsu, primergy, sx350, d2949, ddr3, lrdimm, 1866mhz, pc314900l, 2949, 1866, 14900, 14900l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |