Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8306222 Herst.-Nr.: 64220 EAN/GTIN: 4043619642205 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Schnittstellenadapter - PCIe 4.0 x16 (NVMe) - M.2 Card | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 64220 | Modell | | EAN/UPC | 4043619642205 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Schnittstellenadapter - PCIe 4.0 x16 (NVMe) - M.2 Card | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Bustyp | M.2 Card | Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Verpackung | Box | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Host-Bus | M.2 Card | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x PCIe 4.0 x16 - PCI Express | Verbindungen | 1 x M.2 Card - M.2 A+E Key 1 - 4-poliger Stromanschluss | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Schraubenzieher, Befestigungsteile | Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel 15-Pin SATA zu 4-Pin - extern - 15 cm | Leistungsmerkmale | Gewinkelt, unterstützt NVM Express, bootfähig, ex UEFI version 2.3.1, 20 cm Kabellänge | Kennzeichnung | RoHS, EMC 2014/30/EU | Verpackungsdetails | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Host-Bus: | M.2 Card | Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x PCIe 4.0 x16 - PCI Express | Verbindungen: | 1 x M.2 Card - M.2 A+E Key , 1 - 4-poliger Stromanschluss | Zubehör im Lieferumfang: | Schraubenzieher, Befestigungsteile | Enthaltene Kabel: | 1 x Netzkabel 15-Pin SATA zu 4-Pin - extern - 15 cm | Kennzeichnung: | RoHS, EMC 2014/30/EU | Verpackungsdetails: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, riser card delock, m2 festplatte, delock, 64220, pcie, nvme, schnittstellenadapter, card, adapter, gewinkelt, kabel, 20cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,93* | € 44,80* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 34,97* | € 47,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,97* | € 51,37* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,13* | € 53,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,96* | € 63,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|