| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8306222 Herst.-Nr.: 64220 EAN/GTIN: 4043619642205 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Schnittstellenadapter - PCIe 4.0 x16 (NVMe) - M.2 Card | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 64220 | Modell | | EAN/UPC | 4043619642205 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Schnittstellenadapter - PCIe 4.0 x16 (NVMe) - M.2 Card | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Bustyp | M.2 Card | Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Verpackung | Box | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Host-Bus | M.2 Card | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x PCIe 4.0 x16 - PCI Express | Verbindungen | 1 x M.2 Card - M.2 A+E Key 1 - 4-poliger Stromanschluss | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Schraubenzieher, Befestigungsteile | Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel 15-Pin SATA zu 4-Pin - extern - 15 cm | Leistungsmerkmale | Gewinkelt, unterstützt NVM Express, bootfähig, ex UEFI version 2.3.1, 20 cm Kabellänge | Kennzeichnung | RoHS, EMC 2014/30/EU | Verpackungsdetails | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Host-Bus: | M.2 Card | Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x PCIe 4.0 x16 - PCI Express | Verbindungen: | 1 x M.2 Card - M.2 A+E Key , 1 - 4-poliger Stromanschluss | Zubehör im Lieferumfang: | Schraubenzieher, Befestigungsteile | Enthaltene Kabel: | 1 x Netzkabel 15-Pin SATA zu 4-Pin - extern - 15 cm | Kennzeichnung: | RoHS, EMC 2014/30/EU | Verpackungsdetails: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, delock pcie riser, m2 festplatte, pcie pcie riser, delock, 64220, pcie, nvme, schnittstellenadapter, card, adapter, gewinkelt, kabel, 20cm |
| | |
| |