Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero Optisches Audio Kabel 1.5m - TOSLINK - Männlich - TOSLINK - Männlich - 1,5 m - Schwarz (S-OC100-015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonero Optisches Audio Kabel 1.5m
sonero Optisches Audio Kabel 1.5m
sonero Optisches Audio Kabel 1.5m
sonero Optisches Audio Kabel 1.5m
sonero Optisches Audio Kabel 1.5m
Artikel-Nr.:
     2753I-8300108
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     S-OC100-015
EAN/GTIN:
     4251364721193
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m

Produkttext

Sonero Premium digitales S/PDIF Toslink Audiokabel, für eine verlustfreie digitale Audioübertragung mit perfekter Tonqualität Das Premium Toslink Audiokabel von Sonero verbindet Audioquellen mit Audio-Wiedergabegeräten, z. B. einen TV-Empfänger oder AV-Umschalter mit einem AV-Receiver. Alle Anforderungen an digitale, hochqualitative Audiosignale werden erfüllt. Die passgenauen Anschlüsse aus Metall verfügen über vergoldete Kontakte und ren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität. Technische Highlights Durch die hochwertige PE Isolation sind Sonero Toslink S/PDIF Audiokabel optimal gegen Störeinflüsse in allen Umgebungen geschützt. Das Toslink Kabel ist somit kompatibel zu allen Ein- und Ausgangsgeräten mit digitalem S/PDIF Anschluss. Komplettiert wird das Kabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Toslink Spitzen. Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker. Sonero Premium Serie Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss. Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben. Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  TOSLINK
Anschluss 2  TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Kabelmaterial  Faseroptik
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
  
Verpackungsdaten  
Kabeldurchmesser  6 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
TOSLINK
Anschluss 2:
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmaterial:
Faseroptik
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeldurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel, soc100015, purelink, oc100, sonero, optisches, audio, kabel, toslink, männlich, mnnlich, premium, audiokabel, 1.5m, schwarz, optischtoslinkaluminiumstecker15m, optisch, aluminiumstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 14,77*
€ 21,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,63*
€ 26,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.