Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 L-L18M3PD2-V7E Notebook-Ersatzteil Akku (L-L18M3PD2-V7E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 L-L18M3PD2-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 L-L18M3PD2-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 L-L18M3PD2-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8288418
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L-L18M3PD2-V7E
EAN/GTIN:
     0662919116472
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Produkttext

Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Lenovo
Kompatibilität  ThinkPad T490s, T14S, T495S
Ersatz für  L18L3PD1, L18C3PD1, L18C3PD2, L18M3PD1, L18M3PD2, 02DL013, 02DL014, 02DL015, 02DL016, 5B10W13909, 5B10W13910, 5B10W13911, 5B10W13912, SB10K97651, SB10K97652, SB10T83152, SB10T83153, 5B10W13878
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  4950 mAh
Akku-/Batteriespannung  11,5 V
Anzahl Batteriezellen  3
Batteriekapazität  57 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  145 mm
Verpackungstiefe  25 mm
Verpackungshöhe  335 mm
Paketgewicht  325 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad T490s, T14S, T495S
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4950 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11,5 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
57 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
325 g
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, Notebookakku für Video Seven, akku für laptop, ll18m3pd2v7e, l18m3pd2, lenovo, thinkp, t490s, t14s, l18l3pd1, l18c3pd1, l18c3pd2, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 101,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,00*
€ 109,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.