Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 MS-DYNR01-V7E - Akku - Microsoft - Surface Pro 4 Surface Pro 1724 Surface Pro 1724 12.3 (MS-DYNR01-V7E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 MS-DYNR01-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 MS-DYNR01-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 MS-DYNR01-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8288417
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     MS-DYNR01-V7E
EAN/GTIN:
     0662919116489
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Produkttext

Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Microsoft
Kompatibilität  Surface Pro 4 Surface Pro 1724 Surface Pro 1724 12.3
Ersatz für  G3HTA027H, DYNR01
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  5090 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,5 V
Anzahl Batteriezellen  2
Batteriekapazität  38 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  145 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  335 mm
Paketgewicht  324 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Microsoft
Kompatibilität:
Surface Pro 4 Surface Pro 1724 Surface Pro 1724 12.3
Ersatz für:
G3HTA027H, DYNR01
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5090 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,5 V
Anzahl Batteriezellen:
2
Batteriekapazität:
38 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
324 g
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Video Seven, akku für laptop, 1724, msdynr01v7e, surface, dynr01, micros., surf., g3hta027h, cell, akku, microsoft, 12.3, micros, surf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 73,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,82*
€ 79,79*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 65,79*
€ 85,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.