Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 H-918108-855-V7E Notebook-Ersatzteil Akku (H-918108-855-V7E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 H-918108-855-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 H-918108-855-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 H-918108-855-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8288409
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     H-918108-855-V7E
EAN/GTIN:
     0662919116380
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Produkttext

Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  HP
Kompatibilität  Elitebook 1040 G4
Ersatz für  BE06XL, 918108-855
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  5800 mAh
Akku-/Batteriespannung  11,5 V
Anzahl Batteriezellen  6
Batteriekapazität  67 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  115 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  305 mm
Paketgewicht  342 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Elitebook 1040 G4
Ersatz für:
BE06XL, 918108-855
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11,5 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
67 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
342 g
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, Notebookakku für Video Seven, notebookakku für hp, 918108, h918108855v7e, 1040, elitebook, be06xl, 918108855, cell, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 81,51*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 73,12*
€ 94,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,16*
€ 94,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.