Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 D-RWT1R-V7E Notebook-Ersatzteil Akku (D-RWT1R-V7E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 D-RWT1R-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 D-RWT1R-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 D-RWT1R-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8288405
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-RWT1R-V7E
EAN/GTIN:
     0662919116328
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Produkttext

Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  XPS 13 9343, XPS 13 9350
Ersatz für  JD25G, 0DRRP, 0N7T6, RWT1R
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  7030 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
Anzahl Batteriezellen  4
Batteriekapazität  52 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  145 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  335 mm
Paketgewicht  312 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
XPS 13 9343, XPS 13 9350
Ersatz für:
JD25G, 0DRRP, 0N7T6, RWT1R
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7030 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
52 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
312 g
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, Notebookakku für Video Seven, akku für laptop, drwt1rv7e, rwt1r, 9343, cell, dell, jd25g, 0drrp, 0n7t6, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 68,26*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 61,25*
€ 80,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,46*
€ 80,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.