Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8282175 Herst.-Nr.: 56349-00500-05 EAN/GTIN: 4063565204357 |
| |
|
| | |
| Reparaturband-Set extra Power 3er Pack Weiss (56349-00500-05) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, gewebeband 50 mm x 10 m, reparaturband tesa, gewebe band, 56349, 00500, 563490050005, tesa, extra, power, reparaturband, transparent, reparaturbandset, pack, weiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,68* | € 36,90* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,26* | € 36,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,84* | € 54,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|