Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650E Chipsatz - USB 3,2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik (B650D4U-2L2T/BCM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8275150
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B650D4U-2L2T/BCM
EAN/GTIN:
     4710483941696
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650E Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  B650D4U-2L2T/BCM
Modell  Rack B650D4U-2L2T/BCM
EAN/UPC  4710483941696

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650E
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  AMD B650E
Prozessorsockel  1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600, 2 x OCuLink Port, 1 x M.2 *
USB-/FireWire-Anschlüsse  4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  AMD B650E
Prozessorsockel  Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  3600 MHz, 5200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Broadcom BCM57416 / Intel I210
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig (1.1 V)
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 5.0 x4
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (2242/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink
Schnittstellen  1 x VGA
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x Seriell
4 x USB 3.1 Gen 1
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures  Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel  1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC Part 15 Class B, UKCA
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
AMD B650E
Prozessorsockel:
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
3600 MHz, 5200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Netzwerkcontroller:
Broadcom BCM57416 / Intel I210
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Typ:
AMI
Hardwareüberwachung:
CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures:
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
Zubehör im Lieferumfang:
1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel:
1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC Part 15 Class B, UKCA
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, asrock, b650d4u2l2tbcm, b650d4u2l2t/bcm, b650d4u, 2l2t, micro, gigabit, b650e, motherboard, rack, socket, chipsatz, onboardgrafik, onboard, grafik, b650d4u2l2t, max128gb, ddr5, retail, mainboard, microatx, sockel, single, b650, express, buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 4,45*
ab € 486,12*
€ 547,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 515,33*
€ 580,17*
6 Tage
51
€ 1,00*
ab € 515,55*
€ 580,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,17*
€ 690,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,06*
€ 667,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,33*
€ 613,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.