Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6 (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6 (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
Artikel-Nr.:
     2753I-8273683
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N3060WF2OC-12GD 2.0
EAN/GTIN:
     4719331312862
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Hauptmerkmale

Prozessor  
Grafikprozessorenfamilie  NVIDIA
GPU  GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung  7680 x 4320 Pixel
CUDA  Ja
Prozessortaktfrequenz  1792 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie  Nicht unterstützt
CUDA-Kerne  3584
Maximale Displays pro Videokarte  4
  
Speicher  
Separater Grafik-Adapterspeicher  12 GB
Grafikkartenspeichertyp  GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle  192 Bit
Speichertaktfrequenz  15000 MHz
Anzahl der Anschlussleitungen  3
Speicherbandbreite (max.)  360 GB/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  2
HDMI-Version  2.1
DisplayPorts-Version  1.4a
  
Leistungen  
TV Tuner integriert  Nein
DirectX-Version  12 Ultimate
OpenGL-Version  4.6
Dual-Link-DVI  Nein
NVIDIA G-SYNC  Ja
Niedrige Hash-Rate (LHR)  Ja
  
Design  
Kühlung  Aktiv
Kühltechnik  GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter  2 Lüfter
Lüfterdurchmesser  9 cm
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Min. Systemstromversogung  550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse  1x 8-pin
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  198 mm
Höhe  39 mm
Breite  121 mm
  
Verpackungsdaten  
Benutzerhandbuch  Ja
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1792 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3584
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speichertaktfrequenz:
15000 MHz
Anzahl der Anschlussleitungen:
3
Speicherbandbreite (max.):
360 GB/s
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
TV Tuner integriert:
Nein
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
Dual-Link-DVI:
Nein
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Niedrige Hash-Rate (LHR):
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
9 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64
Tiefe:
198 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
121 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, 3060, gigabyte, gvn3060wf2oc12gd, n3060wf2oc, 12gd, windforce, geforce, 12gb, gddr6, nvidia, hdmi, 15000, 1792, 2xhdmi, 2xdp, rtx3060, grafikkarte, displayport/2x, [neu], 192bit, cuda, cores, pcie, geforce®, rev., grafikkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,35*
€ 459,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,13*
€ 453,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.