Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz (MPE-C501-AFCAG-3EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 Netzteil 1250 W 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8269081
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-C501-AFCAG-3EU
EAN/GTIN:
     4719512133903
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  1250 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  7 - 15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)  120 W
Kombinierter Strom (+12V)  1248 W
Kombinierter Strom (+5V)  120 W
Kombinierter Strom (-12V)  3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)  15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)  20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)  104 A
Max Ausgangsstrom (+5V)  20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)  0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)  3 A
Haltezeit  16 ms
Effizienz  90%
Power Good Signal Verzögerungsbereich  100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Motherboard Anschlussstecker  24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  4
Stromkabellänge Motherboard  65 cm
Anzahl SATA Stromstecker  12
SATA-Netzkabellänge  500,620,740,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge  500,620,740,860 mm
EPS Stromstecker (8-pin)  Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)  Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin  3
Kabeltyp  Modular
  
Leistungen  
Zweck  PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor  ATX
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Gold
ATX-Version  3.0
Lagertyp  FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  100000 h
Zertifizierung  ErP 2014 Lot 3
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kühlung  Aktiv
Lüfterdurchmesser  14 cm
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  180 mm
Höhe  86 mm
Gewicht  3,02 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  197 mm
Verpackungstiefe  333 mm
Verpackungshöhe  122 mm
Paketgewicht  3,42 kg
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, UKCA
  
Logistikdaten  
Anzahl Kartons pro Palette  24 Stück(e)
Breite des Versandkartons  325 mm
Länge des Versandkartons  620 mm
Höhe des Versandkartons  220 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton  4 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
EPS-Kabellänge  65 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Gesamtleistung:
1250 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
7 - 15 A
Kombinierter Strom (+3.3V):
120 W
Kombinierter Strom (+12V):
1248 W
Kombinierter Strom (+5V):
120 W
Kombinierter Strom (-12V):
3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
104 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Haltezeit:
16 ms
Effizienz:
90%
Power Good Signal Verzögerungsbereich:
100 - 150 ms
Motherboard Anschlussstecker:
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Stromkabellänge Motherboard:
65 cm
Anzahl SATA Stromstecker:
12
SATA-Netzkabellänge:
500,620,740,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
500,620,740,860 mm
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig):
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin:
3
Kabeltyp:
Modular
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
ATX-Version:
3.0
Lagertyp:
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
100000 h
Zertifizierung:
ErP 2014 Lot 3
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
14 cm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Breite:
150 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
86 mm
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
333 mm
Verpackungshöhe:
122 mm
Paketgewicht:
3,42 kg
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA
Anzahl Kartons pro Palette:
24 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
325 mm
Länge des Versandkartons:
620 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
4 Stück(e)
EPS-Kabellänge:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil, pc netzteil 1250 watt, 1250, cooler, master, gold, mpec501afcag3eu, c501, afcag, netzteil, 1250w, watt, coolermaster, mpec501afcag3, plus, modular, pcie, zdroj, 140mm, modulární, 24/7, retail, bronze, 230v, 24pin, schwarz, modulrn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 182,51*
€ 216,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 182,10*
€ 221,02*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 193,54*
€ 227,94*
11 Tage
95
€ 5,00*
ab € 222,19*
€ 260,60*
€ 6,90*
ab € 224,65*
€ 263,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.