Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MWE Gold V2 MPE-A501-AFCAG - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0 - EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1050 Watt - aktive PFC - Europa (MPE-A501-AFCAG-3EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8269080
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-A501-AFCAG-3EU
EAN/GTIN:
     4719512133705
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  Cooler Master MWE Gold V2 MPE-A501-AFCAG - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1050 Watt - aktive PFC - Europa
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Cooler Master
Hersteller Art. Nr.  MPE-A501-AFCAG-3EU
EAN/UPC  4719512133705

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cooler Master MWE Gold V2 MPE-A501-AFCAG - Netzteil - 1050 Watt
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Gewicht  2.93 kg
Lokalisierung  Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  1050 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 87.5 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
1 x Strom 8-poliges EPS12V
3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
1 x 12VHPWR
Modulare Kabelverwaltung  Ja
Kühlsystem  140-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 18 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor  ATX
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
1 x Strom 8-poliges EPS12V
3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
1 x 12VHPWR
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  1050 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 87.5 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Effizienz  90%
Modulare Kabelverwaltung  Ja
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Verschiedenes  
MTBF  100,000 Stunden
Kühlsystem  140-mm-Lüfter
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, voll-modular
Kennzeichnung  TUV, BSMI, CCC, FCC, cTUVus, RCM, BIS, ErP Lot 3 2014 Ready, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  8.6 cm
Gewicht  2.93 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung:
ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor:
ATX
Lokalisierung:
Europa
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität:
1050 Watt
Effizienz:
90%
Modulare Kabelverwaltung:
Ja
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
MTBF:
100,000 Stunden
Kühlsystem:
140-mm-Lüfter
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Breite:
15 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
8.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, pc netzteil btx, kabel organizer, pc netzteil 80 plus gold, 1050, cooler, master, gold, netzteil, mpea501afcag3eu, watt, plus, a501, afcag, mpea501afcag, intern, atx12v, 3.0/, eps12v, wechselstrom, 100240, aktive, europa, modular, full, 24pin, schwarz, atx3.0, pcie, coolermaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 148,72*
€ 182,32*
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 183,18*
€ 6,78*
ab € 152,60*
€ 186,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,40*
€ 189,55*
€ 6,90*
ab € 184,50*
€ 219,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.