Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blade 15 - Intel Core i7 13800H / 2.5 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") (RZ09-0485YGD3-R3G1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8264227
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ09-0485YGD3-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910010273
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Laptop
Laptops

Produkttext

\r\nMOBILITÄT UND LEISTUNG IN PERFEKTION.\r\n15" -Gaming-Laptop mit Intel® Core™ i7-Prozessor der 13. Generation\r\nMit dem Razer Blade 15 hast du immer und überall ein leistungsstarkes Kraftpaket dabei. Dank den neuesten Intel® Core™ i7-Prozessoren der 13. Generation, Grafiklösungen der NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serie und einem atemberaubenden QHD-Display mit 240 Hz genießt du mit einem der kompaktesten RTX-Gaming-Laptops der 38,10cm (15") -Klasse eine konkurrenzlose Performance.\r\nULTRA PORTABEL, UNGLAUBLICH LEICHT\r\n16,99 mm flach | 2,01 kg\r\nExtrem mobil, kompromisslose Performance. Das Razer Blade 15 ist 25 % kleiner als das Razer Blade 16 - der perfekte Begleiter für Gaming, immer und überall.\r\nLAPTOP-GPU DER NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40 SERIE\r\nHöchste Performance für Gamer und Kreative\r\nDie Laptop-Grafiklösungen der NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serie treiben die weltweit schnellsten Laptops von Razer für Gamer und Kreative an. Dank der ultra effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur ermöglichen sie einen Quantensprung in Sachen Performance mit KI-gestütztem DLSS 3 - für lebensechte virtuelle Raytracing-Welten. Und dank Max-Q-Technologien werden Systemleistung, Akku-Laufzeit und Lüftergeräusche mit maximaler Effizienz verwaltet.\r\n#MADEWITHBLADE\r\nMit #MADEWITHBLADE kannst du die unglaubliche Kreativität und das technische Können einiger der begabtesten Künstler der Welt entdecken. Besuche sie in ihren Studios und wirf einen Blick hinter die Kulissen, denn diese Künstler erzählen dir exklusive Geschichten darüber, wie Razer Blade-Laptops ihnen dabei helfen, bei Musikproduktion, visuellen Effekten, digitaler Illustration und 3-D-Animation neue Maßstäbe zu setzen.\r\nINTEL® CORE™ i7-PROZESSOREN DER 13. GENERATION\r\nUnglaublich leistungsstark\r\nDank PCIe-Performance der 4. Generation und DDR5 mit einem Speichertakt von bis zu 5.200 MHz kann der neue Intel i7-13800H 14-Kern-Prozessor selbst die anspruchsvollsten Aufgaben im Handumdrehen erledigen.\r\nQHD-DISPLAY MIT 240 HZ\r\nFlüssige, gestochen scharfe Grafik\r\nErlebe flüssiges Gaming mit noch mehr Details. Aktiviere NVIDIA® G-SYNC® um ein immersives, ruckelfreies Spielerlebnis ohne Screen Tearing zu genießen.\r\nPATENTIERTE VAPOR-CHAMBER-KÜHLUNG\r\nDünner, schneller, effizienter\r\nDas weiter verbesserte Vapor-Chamber-Kühlsystem des Laptops deckt CPU und GPU großflächig ab und verfügt über gleich zwei Lüfter und nur noch 0,05 mm dünne Lamellen, sodass die Komponenten besser denn je gekühlt werden können.\r\nLEICHT AUFZURÜSTEN\r\nMehr Geschwindigkeit, mehr Speicherplatz\r\nMit einem zusätzlichen freien M.2-Steckplatz (bis zu insgesamt 4 TB) und aufrüstbaren Speicherbänken für bis zu 64 GB RAM kannst du das Razer Blade 15 an deine individuellen Ansprüche anpassen.\r\nELOXIERTES ALUMINIUM-UNIBODY-GEHÄUSE\r\nLeicht und robust\r\nDas Gehäuse wird per CNC-Fräse aus einem einzigen, massiven Block Aluminium herausgearbeitet und ist dadurch gleichermaßen leicht und robust. Das mattschwarze eloxierte Finish sorgt für eine glatte, kratzfeste Oberfläche.\r\nZAHLREICHE ANSCHLÜSSE\r\nFür absolut alles\r\nDas Razer Blade 15 zeichnet sich durch erweiterte Konnektivität aus und lässt sich mit einer Vielzahl von Geräten verbinden. Mit Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2, Thunderbolt™ 4 und zahlreichen Anschlüssen für externe Bildschirme und Peripheriegeräte.\r\nPOWERED BY RAZER CHROMA™ RGB\r\nUnendlich viele Anpassungsmöglichkeiten\r\nDie RGB-Gaming-Tastatur kannst du mit 16,8 Millionen Farben und einer großen Auswahl an Effekten anpassen. Noch mehr Immersion durch dynamische Beleuchtungseffekte bei über 150 Spielen mit Razer Chroma-Unterstützung wie Fortnite, Apex Legends, Warframe und noch vielen anderen.\r\nLAUTSPRECHER POWERED BY THX® SPATIAL AUDIO\r\nTotale Immersion\r\nUnser weiterentwickelter 7.1 Surround Sound sorgt für punktgenaue positionsabhängige Präzision beim Einsatz von Kopfhörern und Lautsprechern - immersiver, lebensechter Sound für Stereo- und Multi-Channel-Inhalte.\r\nSPIELZEIT. JEDERZEIT.\r\nSpielen Sie die neuesten Spiele mit Grafiken, die mit der Realität konkurrieren. Spielen Sie mit Spielenden auf Konsole. Spielen Sie mit den Peripheriegeräten, die Sie lieben. Mit Windows 11 können Sie ganz nach Ihren Vorstellungen spielen.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Klappgehäuse
Gehäusematerial  Aluminium
Marktpositionierung  Gaming
Ursprünglicher Markenname  Razer
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  39,6 cm (15.6" )
Display-Auflösung  2560 x 1440 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Quad HD
Bildschirmdiagonale (cm)  39,6 cm
RGB-Farbraum  DCI-P3
Farbskala  100%
Maximale Bildwiederholrate  240 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i7-13800H
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz  5,2 GHz
Efficient-core Max Turbo Frequency  4 GHz
Performance-core Max Turbo Frequency  5,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne  14
Prozessor-Cache  24 MB
Prozessor Cache Typ  Smart Cache
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  5200 MHz
Speicherkanäle  Zweikanalig
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  1000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  1000 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor  M.2
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  SD
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 4060
On-Board Grafikadaptermodell  Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
On-Board-Grafikadapterfamilie  Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter  Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung  Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher  8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters  Ja
NVIDIA G-SYNC  Ja
  
Audio  
Audio-System  THX Spatial Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Eingebautes Mikrofon  Ja
Mikrofonenanzahl  2
  
Kamera  
Frontkamera  Ja
Auflösung Frontkamera  1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ  Full HD
Infrarot (IR)-kamera  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell  Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern  Intel
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  3
HDMI-Version  2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  2
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
Typ Ladeanschluss  USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Nein
Eingabegerät  Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung  RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur  RGB pro Taste
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität  80 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
  
Leistung  
Netzteilstärke  230 W
  
Sicherheit  
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Windows Hello  Ja
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version  2.0
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,01 kg
Breite  355 mm
Tiefe  235 mm
Höhe  17 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Razer Laptops, Razer Notebooks, notebook i7 16gb 1tb 15,6 zoll, razer laptops, 15 zoll laptop, 4060, razer, blade, 0485, 13800, rz090485ygd3r3g1, intel, geforce, 2560, 1440, rz09, 0485ygd3, r3g1, core, home, schwarz, wifi, 13800h, nvme, 39.6, 15.6", 802.11a/b/g/n/ac/ax, nvidia, windows, 1000, 80211abgnacax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.308,96*
€ 2.477,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.312,82*
€ 2.477,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,97*
€ 2.948,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,43*
€ 2.899,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.353,36*
€ 2.800,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,67*
€ 2.767,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,82*
€ 2.752,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.