Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blade 15" QHD i7-13800H 16GB/1TB SSD 240Hz RTX4060 Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Razer Blade 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 i7-13800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1C41-04U
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ09-0485YGD3-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910010273
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Laptop
Laptops

• Intel Core i7-13 13800H Prozessor (bis zu 5,4 GHz), Icosa-Core

• 39,6 cm (15,6") QHD 16:10 Display (matt), Webcam

• 16 GB RAM, 1 TB SSD

• NVIDIA GeForce RTX4060 Grafik (8192 MB), HDMI, 2x Thunderbolt 4, WLAN-

• Windows 11 Home 64 Bit, Akkulaufzeit bis 6 h, 2.0 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.310,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,28*
€ 2.943,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,93*
€ 2.908,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,87*
€ 2.803,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,51*
€ 2.768,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,55*
€ 2.749,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.