Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVAW76-N ScreenCast 4K HDMI™ Wireless Display Adapter (JVAW76-N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-8261927
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVAW76-N
EAN/GTIN:
     4712795086157
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung

Produkttext

"Zeigen Sie mit dem ScreenCast Wireless Display Adapter Inhalte von einem Smartphone, Tablet oder Laptop drahtlos auf einem größeren Bildschirm an. Mit seiner Unterstützung mehrerer drahtloser Anzeigestandards (Miracast, AirPlay® und Chromecast™™) ist dieser drahtlose Grafikadapter mit Geräten und Fernsehgeräten kompatibel, die Sie bereits besitzen, einschließlich Windows®-, macOS-, iOS-®, iPadOS- und Android-Betriebssystemen®®™. Perfekt für Zuhause, Reisen, Büro und mehr. Der ScreenCast funktioniert mit einer Vielzahl von Apps. Einfach verbinden und teilen!"

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  AV-Receiver
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  15 m
Unterstützte Video-Modi  720p, 1080p, 2160p
Kabellänge  1 m
Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  WPA2
Material  Kunststoff
Upgradefähige Firmware  Ja
Plug und Play  Ja
Netzstandard  IEEE 802.11ac
Verkettung  Nein
Produktfarbe  Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
WLAN  Ja
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)  200 Mbit/s
Bluetooth  Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Version  2.0
  
Leistung  
Energiequelle  USB
Arbeitsspannung  5 V
Ausgangsstrom  1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  1,5 W
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 85%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  32 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  95 mm
Gewicht  79,5 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  155 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  40 mm
Paketgewicht  165 g
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Verpackungsinhalt  1 x JVAW56 ScreenCast Wireless Display Adapter, 1 x USB™ Type-A extension cable (23.6”), 1 x Quick Installation Guide (QIG)
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)
  
Logistikdaten  
Mindestbestellmenge  20 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)  EAR99
Breite des Versandkartons  230 mm
Länge des Versandkartons  435 mm
Höhe des Versandkartons  190 mm
Gewicht Versandkarton  4,14 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton  20 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  24712795086151

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
15 m
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Kabellänge:
1 m
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2
Material:
Kunststoff
Upgradefähige Firmware:
Ja
Plug und Play:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.11ac
Verkettung:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
200 Mbit/s
Bluetooth:
Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
Energiequelle:
USB
Arbeitsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1,5 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85%
Breite:
32 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
95 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
165 g
Verpackungsart:
Box
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Mindestbestellmenge:
20 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Breite des Versandkartons:
230 mm
Länge des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
190 mm
Gewicht Versandkarton:
4,14 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
20 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
24712795086151
Weitere Suchbegriffe: Wireless Display Adapter, Wireless Video-Erweiterung, adapter hdmi, jvaw76n, jvaw76, screencast, wireless, create, display, j5create, adapter, hdmi, cabl, mirrors, phone, tablet, laptop, hdtv, compatible, with, miracast, airplay
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,88*
€ 61,99*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 51,55*
€ 67,68*
2 Tage
22
€ 7,50*
ab € 69,07*
€ 87,91*
€ 6,90*
ab € 75,71*
€ 96,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.