Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SA SA3410 NAS und Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz - Grau D-1541 (SA3410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Synology SA SA3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1541
Artikel-Nr.:
     2753I-8249259
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3410
EAN/GTIN:
     4711174725021
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Produkttext

\r\nFlexible Petabyte-Speicherlösung für wachsenden Speicherbedarf\r\nWenn Skalierbarkeit auf Leistung trifft\r\nDie Synology SA3610 und SA3410 wurden für eine bedarfsgerechte Skalierbarkeit entwickelt und bieten bei voller Expansion bis zu 1,7 PB Speicherplatz.. Sie ermöglichen es Unternehmensrechenzentren, Studios und wachsenden Unternehmen, große Datenmengen zu speichern, ohne dabei an Geschwindigkeit und Leistung einzubüßen.\r\nSchnell und zuverlässig\r\nMehr als 6.200/3.000 MB/s seq. Lesen/Schreiben, integrierte 10GbE und Hardware- und Software-Redundanz.\r\nErweitern und anpassen\r\nFügen Sie bis zu 84 zusätzliche Laufwerkeinschübe hinzu,1 40GbE oder Fibre Channel, und SSD-Cachevolumen - wann immer Sie diese benötigen.\r\nHost-Core-Anwendungen\r\nSichern Sie 1.000+ Endpunkte, verwalten Sie 128 IP-Kameras, oder stellen Sie Mailboxen für bis zu 1.600 Benutzer bereit.\r\nFlexible Erweiterung der Speicherkapazität\r\nSkalieren Sie SA3610 und SA3410 flexibel, um wachsenden Speicherbedarf jederzeit zu decken. Erhöhen Sie Ihre Speicherkapazität, indem Sie bis zu sieben Expansionseinheiten RX1222sas mit 12 Einschüben hinzufügen, wenn Ihr System wächst.\r\nNetzwerkkapazitäten\r\nIntegrierte 10GbE RJ-45 Dual-Ports erlauben Hochgeschwindigkeits-Übertragungen direkt nach dem Auspacken. Benutzer können außerdem die Netzwerkredundanz und -bandbreite erhöhen, indem sie optionale 10/25/40GbE- und Fibre Channel-Adapterkarten in die beiden verfügbaren PCIe 3.0-Expansionssteckplätze einsetzen.\r\nSicher gegen Ransomware\r\nSchützen Sie Ihre Daten mit integrierten Hardware- und Software-Tools. Stellen Sie die Verfügbarkeit von Daten und Diensten im Falle von Katastrophen oder Cyber-Angriffen wie Ransomware sicher.\r\nVielseitige Speicherlösung\r\nKonsolidieren Sie Geschäftsdaten, Backup-Daten und mehr auf einem hochskalierbaren Server.\r\nFileserver\r\nNutzen Sie die Speicherkapazität und die flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten von SA3610 und SA3410, um große Datenmengen in einem zentralen Repository zu hosten.\r\nBackup-Repository\r\nSichern Sie PCs, Server, Synology-Systeme, SaaS-Daten, VMs sowie Ihre Backup-Server mit einer skalierbaren zentralen Speicherlösung.\r\nPlattform für Unternehmenslösungen\r\nSteigern Sie die Teameffizienz, indem Sie die Produktivitätslösungen von Synology nutzen, um teamübergreifend zu arbeiten und zu kommunizieren oder neue Software in vom Unternehmen gehosteten Containern oder virtuellen Maschinen zu testen.\r\nZentrale Überwachung und Verwaltung\r\nÜberwachen und verwalten Sie Ihre Synology-Flotte von einer zentralen Schnittstelle aus, vor Ort oder in der Cloud.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Speichermedium  
Installierte Speichertreiber  Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  12
Typ des installierten Speicherlaufwerks  Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke  HDD und SSD
RAID-Unterstützung  Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen  2.5,3.5"
RAID Level  0, 1, 5, 6, 10, F1, JBOD
Online-RAID-Migration  Ja
Online-RAID-Erweiterung  Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte  Ja
Unterstützte Dateisysteme  BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Xeon®
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  D-1541
Prozessor-Taktfrequenz  2,1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz  2,7 GHz
Anzahl Prozessorkerne  8
CPU Konfiguration (max)  1
Anzahl unterstützter Prozessoren  1
Konfliktloser-Prozessor  Ja
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Maximum unterstützte RAM  128 GB
Speicherkartensteckplätze  4
Memory Formfaktor  RDIMM
ECC  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)  10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie  10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung  Ja
Wake-on-LAN bereit  Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle  SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  7
USB Anschluss  Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl serielle Anschlüsse  1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse  2
  
Design  
Gehäusetyp  Rack (2U)
Kühlung  Aktiv
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter  4 Lüfter
Lüfterdurchmesser  8 cm
LED-Anzeigen  Ja
Eingebautes Display  Nein
Eingebaute Lautsprecher  Nein
  
Leistungen  
Typ  NAS
Geräteklasse  Kleines und Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion  Ja
Backup-Funktionen  Cloud, iSCSI LUN
Alarm  Ja
Mehrsprachige Unterstützung  Ja
Geräuschpegel  49,8 dB
Integrierter Kartenleser  Nein
Schnappschuss  Ja
Management-Protokolle  SNMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  AES
Zugriffkontrollliste  Ja
Reset-Knopf  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver  Ja
Integrierter FTP-Server  Ja
Unterstützter Browser  Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari
Systemprotokoll  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  DiskStation Manager
  
Leistung  
Platzierung der Stromversorgung  Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit  550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten  1
Unterstützung für redundantes Netzteil  Nein
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  136,15 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  482 mm
Tiefe  724 mm
Höhe  88 mm
Gewicht  14,5 kg
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AC
Anzahl Stromkabel  1
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Prozessor Besonderheiten  
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Execute Disable Bit  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Intel® 64  Ja
Intel® Enhanced Halt State  Ja
Intel® Secure Key Technologieversion  1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik  Ja
Intel® TSX-NI  Ja
Intel® TSX-NI-Version  1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%
  
Zertifikate  
Zertifizierung  FCC\r\nCE\r\nBSMI\r\nVCCI\r\nRCM\r\nUKCA\r\nEAC\r\nCCC\r\nKC\r\nUL

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, synology nas 2,5", storage server, synology nas, sa3410, raid, 3410, synology, gigabit, ethernet, rack, nasserver, schächte, einbaufähig, sata, 6gb/s, jbod, iscsi, support, schchte, einbaufhig, 6gbs, server, d1541, 1541, 12bay, rackmount, intel, xeon, 16gb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 5.462,18*
€ 5.679,43*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.475,10*
€ 5.686,93*
Frei Haus
ab € 5.632,52*
€ 5.847,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.634,20*
€ 5.849,26*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 5.841,43*
€ 6.060,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.060,55*
€ 7.212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.017,41*
€ 7.160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.897,02*
€ 7.017,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.841,43*
€ 6.951,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.