Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424425 Herst.-Nr.: SA3410 EAN/GTIN: 4711174725021 |
| |
|
| | |
| Flexible Petabyte-Speicherlösung für wachsenden Speicherbedarf
Wenn Skalierbarkeit auf Leistung trifft
Die Synology SA3610 und SA3410 wurden für eine bedarfsgerechte Skalierbarkeit entwickelt und bieten bei voller Expansion bis zu 1,7 PB Speicherplatz.. Sie ermöglichen es Unternehmensrechenzentren, Studios und wachsenden Unternehmen, große Datenmengen zu speichern, ohne dabei an Geschwindigkeit und Leistung einzubüßen.
Schnell und zuverlässig
Mehr als 6.200/3.000 MB/s seq. Lesen/Schreiben, integrierte 10GbE und Hardware- und Software-Redundanz.
Erweitern und anpassen
Fügen Sie bis zu 84 zusätzliche Laufwerkeinschübe hinzu,1 40GbE oder Fibre Channel, und SSD-Cachevolumen – wann immer Sie diese benötigen.
Host-Core-Anwendungen
Sichern Sie 1.000+ Endpunkte, verwalten Sie 128 IP-Kameras, oder stellen Sie Mailboxen für bis zu 1.600 Benutzer bereit.
Flexible Erweiterung der Speicherkapazität
Skalieren Sie SA3610 und SA3410 flexibel, um wachsenden Speicherbedarf jederzeit zu decken. Erhöhen Sie Ihre Speicherkapazität, indem Sie bis zu sieben Expansionseinheiten RX1222sas mit 12 Einschüben hinzufügen, wenn Ihr System wächst.
Netzwerkkapazitäten
Integrierte 10GbE RJ-45 Dual-Ports erlauben Hochgeschwindigkeits-Übertragungen direkt nach dem Auspacken. Benutzer können außerdem die Netzwerkredundanz und -bandbreite erhöhen, indem sie optionale 10/25/40GbE- und Fibre Channel-Adapterkarten in die beiden verfügbaren PCIe 3.0-Expansionssteckplätze einsetzen.
Sicher gegen Ransomware
Schützen Sie Ihre Daten mit integrierten Hardware- und Software-Tools. Stellen Sie die Verfügbarkeit von Daten und Diensten im Falle von Katastrophen oder Cyber-Angriffen wie Ransomware sicher.
Vielseitige Speicherlösung
Konsolidieren Sie Geschäftsdaten, Backup-Daten und mehr auf einem hochskalierbaren Server.
Fileserver
Nutzen Sie die Speicherkapazität und die flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten von SA3610 und SA3410, um große Datenmengen in einem zentralen Repository zu hosten.
Backup-Repository
Sichern Sie PCs, Server, Synology-Systeme, SaaS-Daten, VMs sowie Ihre Backup-Server mit einer skalierbaren zentralen Speicherlösung.
Plattform für Unternehmenslösungen
Steigern Sie die Teameffizienz, indem Sie die Produktivitätslösungen von Synology nutzen, um teamübergreifend zu arbeiten und zu kommunizieren oder neue Software in vom Unternehmen gehosteten Containern oder virtuellen Maschinen zu testen.
Zentrale Überwachung und Verwaltung
Überwachen und verwalten Sie Ihre Synology-Flotte von einer zentralen Schnittstelle aus, vor Ort oder in der Cloud. Weitere Informationen: | | weight: | 19.700 kg | height: | 0.230 m | width: | 0.620 m | depth: | 0.855 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 5.457,48* | € 5.680,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.475,39* | € 5.688,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.632,07* | € 5.848,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5.634,49* | € 5.850,59* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.646,38* | € 5.862,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|