Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix SCAR G16 G834JY-N6047W - 18" WQXGA IPS Intel Core i9-13980HX 64GB RAM - Core i9 - 2.000 GB (90NR0CG1-M003L0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
Artikel-Nr.:
     2753I-8249132
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0CG1-M003L0
EAN/GTIN:
     4711387043660
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Produkttext

BEAT THE BEST. BREAK ALL LIMITS. PERFORMANCE Der Zenit der Leistung Mit dem neuen ROG Strix SCAR 18 beherrschst Du das Windows 11 Pro Schlachtfeld. Mit dem 45,70cm (18") -Bildschirm, der zum ersten Mal in der SCAR-Reihe eingeführt wird, siehst Du den Gegner klarer als je zuvor. Angetrieben von einem Intel® Core™ i9-13980HX-Prozessor der 13. Generation und einer NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop-GPU mit einer maximalen TGP von 175W, bewältigt das SCAR 18 selbst die anspruchsvollsten Games mit Leichtigkeit. Außerdem verfügt es über einen dedizierten MUX-Switch mit Unterstützung für NVIDIA Advanced Optimus, mit dem Du die wahre Leistung Deines Grafikprozessors beim Spielen ganz einfach ausschöpfen kannst. Mit Unterstützung für bis zu 64GB DDR5-RAM und bis zu 4TB PCIe Gen4x4-Speicher kann das SCAR 18 mühelos spielen, streamen und Inhalte erstellen, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten. Wenn Du das ultimative Gaming-Notebook suchst, bist Du mit dem Strix SCAR 18 bestens bedient. Leistung trifft Effizienz Mit dem Intel® Core™ i9-13980HX-Prozessor mit einem TDP von bis zu 65W und einer Hybridarchitektur, die von Grund auf für Windows 11 entwickelt wurde, ist jedes Game oder Projekt möglich. Mit bis zu 8 Performance-Kernen und 16 Efficient-Kernen ist AAA-Gaming makellos und Streaming mühelos. GPU-Power entfesselt Spitzenkomponenten brauchen Energie, besonders wenn es darum geht, die Leistung Deiner GPU zu maximieren. Die NVIDIA GeForce RTX™ 4080 Laptop-GPU ist mit einem maximalen TGP von 175W völlig entfesselt, dank der zusätzlichen 25W, die mit Dynamic Boost verfügbar sind. NVIDIA® Advanced Optimus Mit NVIDIA® Advanced Optimus kann der Laptop automatisch Bilder von der diskreten GPU über einen MUX-Switch direkt an den Bildschirm routen und dabei die integrierte Grafik umgehen. Diese Weiterleitung verbessert die Leistung um 5-10% im Vergleich zu Geräten ohne MUX-Switch und sorgt so für ein optimales Gaming-Erlebnis - und das alles, ohne dass Du eine einzige Taste berühren musst. Diese automatische Umschaltung schont auch die Akkulaufzeit Deines Rechners, da sie dynamisch zwischen der leistungsstarken diskreten GPU und der stromsparenden integrierten GPU umschalten kann. Egal, was Du gerade tust, Dein Rechner wechselt in den optimalen Modus, ohne dass Du einen Finger rühren musst. Rasend schnelles DDR5 Memory Dank des brandneuen DDR5-Standards profitierst Du von einem gewaltigen Leistungssprung auf 4800MHz, mit Schreibzeiten, die 50% schneller sind als bei Geräten mit DDR4. Dieser ultraschnelle Arbeitsspeicher sorgt dafür, dass sich alle Aspekte des Laptops schnell anfühlen - von intensiven Gaming-Anwendungen bis hin zum leichten Surfen im Internet. Besser. Schneller. Stärker. Dank einer PCIE Gen4 SSD, die in RAID 0 konfiguriert ist, kannst Du selbst die größten Projekte mit Zuversicht angehen. Mit einem Rohdurchsatz von bis zu 7000MB/s werden große Dateien und detaillierte Spielwelten im Handumdrehen geladen. GeForce RTX 40 Series Laptops Mehr als schnell für Gamer und Kreative AI-gestützte Leistung und naturgetreue Grafiken* Verschaff Dir einen Quantensprung in der Leistung von Games und kreativen Anwendungen mit dem AI-gestützten DLSS 3 und ermögliche lebensechte virtuelle Welten mit vollständigem Raytracing. Accelerate Your Ideas NVIDIA Studio bringt Deine kreativen Projekte auf die nächste Stufe. RTX und AI-Beschleunigung in Top-Kreativanwendungen, NVIDIA Studio Treiber für maximale Stabilität und eine Reihe exklusiver Tools zur Beschleunigung Deiner Kreativität. Optimierte Kraft und Leistung NVIDIA Max-Q ist ein fortschrittliches Paket von AI-basierten Technologien, die Dein System für höchste Effizienz optimieren. Dies ermöglicht extrem schnelle Laptops, die dünn und leise sind und eine erstaunliche Akkulaufzeit haben. *Cyberpunk 2077 Bild auf einem Desktop mit neuem Raytracing aufgenommen: Overdrive Mode ON, nur zu Illustrationszwecken. Die tatsächliche Leistung variiert je nach System. GAME ENGINE Spielen. Streamen. Erstellen. Die SCAR-Serie wurde von Grund auf für Gamer entwickelt - und natürlich auch für Spieleentwickler. Auf dem Strix SCAR 18 laufen alle aktuellen Game-Engines, so dass Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und Dich an der Entwicklung des nächsten großen Spiels versuchen kannst. Egal, ob Du ein digitaler Künstler, ein Streamer, ein Video-Editor bist oder Dich mit Animation und Spieleentwicklung beschäftigst, das Strix SCAR 18 hat die Leistung, die Du brauchst, um Deine Kreationen auf die nächste Stufe zu heben. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i9 Prozessor und einer NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series Laptop GPU lassen sich komplexe Projekte mit beliebten Entwicklungstools wie Unity und Autodesk im Handumdrehen rendern. Du hast das Zeug dazu, auf dem Schlachtfeld der Beste zu sein, aber bist Du auch bereit, das nächste zu entwerfen? Kühlung Um solch leistungsstarke Komponenten unterzubringen, wurden sowohl das Gehäuse als auch das Motherboard des Strix SCAR 18 überarbeitet, um unseren neuen Full-Width-Kühlkörper zu integrieren, dessen Kühlrippen für eine effizientere Kühlung noch näher an die Abluftöffnungen gerückt wurden. Der Full-Width-Kühlkörper besteht aus drei verschiedenen Abschnitten, die das Motherboard mit dicht gepackten Kühlrippen umgeben und eine Gesamtoberfläche von 195.509 mm² aufweisen - eine Steigerung von 92% gegenüber dem 2022 Strix SCAR 17. Dieses Design maximiert die verfügbaren Wege, auf denen heiße Luft aus dem Gerät entweichen kann, und erhöht den Gesamtluftstrom drastisch. Die meisten Gaming-Laptops verfügen über ein Kühlsystem mit zwei Lüftern, aber das SCAR 18 konnte die Leistung durch die Einführung eines dritten Lüfters, der die GPU und den VRAM kühl hält, noch weiter steigern. Gepaart mit sieben Heatpipes und Conductonaut Extreme Flüssigmetall sowohl auf der CPU als auch auf der GPU* ist das Kühlsystem des SCAR18 ein Wunderwerk der Technik. DISPLAY Für Gamer mit höchsten Ansprüchen an Bewegungs- und Bildschärfe bietet das SCAR 18 ein unglaubliches Nebula-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz, 100% DCI-P3-Abdeckung und einer enormen Helligkeit von 500 Nits für atemberaubendes Gameplay. Das 45,70cm (18") große QHD-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet unglaublich tiefe Schwarztöne für Inhalte, die direkt aus dem Bildschirm springen, egal ob Du einen Film ansiehst oder einen schnellen Arenashooter spielst. Das SCAR 18 kann auch mit einem Full-HD-Panel mit 165Hz ausgestattet werden. Beide Optionen bieten fantastische Farben, Dolby Vision, Adaptive-Sync-Unterstützung und ein Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 89% für ein hervorragendes Spiel- und Seherlebnis. GAMING CENTRIC DESIGN Entwickelt für den Erfolg. Gebaut für den Sieg. Die Republic of Gamers wurde von denjenigen geschaffen, die Gaming lieben. Bei allen ROG-Designs und Überlegungen stehen Gamer an erster Stelle, vom Gehäusedesign über die Beleuchtungsintegration bis hin zu Software-Steuerungen und Makrofunktionen. Diese exklusiven ROG-Designmerkmale verschaffen Dir nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern sorgen auch dafür, dass Du niemals in der Masse untergehst. SOFTWARE UNENDLICHE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN CONTROL Press the Attack Ein einziger Tastendruck kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Deshalb ist das SCAR 18 mit einer professionellen Tastatur in Esports-Qualität ausgestattet, die Dir den Sieg sichern hilft. Die Tastaturschalter des Strix SCAR sind für eine Lebensdauer von über 20 Millionen Anschlägen ausgelegt, und das N-Key-Rollover rt, dass Dein System keinen Befehl verpasst, selbst wenn Du mehrere Tasten gleichzeitig drückst. Das SCAR verfügt über eine Tastatur in voller Größe, mit dedizierten Steuerelementen für Medien und Hotkeys, die standardmäßig auf Lautstärke und Armoury Crate-Steuerung abgestimmt sind, aber auch für andere Funktionen oder Makros angepasst werden können. Und mit Per-key RGB und vollständiger Aura Sync-Anpassung hat das SCAR immer den Look, der zu Deiner Stimmung passt. Dedizierte Hotkeys Dedizierte Gaming-Hotkeys befinden sich direkt über der linken Seite der Tastatur und bieten schnellen Zugriff auf die Lautstärke- und Mikrofonstummschaltung, die Betriebsmodi und die Armoury Crate. Sie sind außerdem vollständig anpassbar und können zum Starten von Apps programmiert, als Funktionstaste festgelegt oder als Makro verwendet werden. Das Strix SCAR hat alle Tools, die du für den Sieg brauchst. Overstroke Technologie Die exklusive ROG Overstroke-Technologie registriert Tastendrücke früher im Anschlag und ermöglicht so ein reaktionsschnelleres Erlebnis beim Spielen und Arbeiten. Die frühere Auslösung bedeutet schnellere, mühelose Eingaben mit höherer Genauigkeit. Großes Touchpad Verbesserter Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Alltag durch ein 10% größeres Touchpad. Neu für 2023 ist das Touchpad des SCAR 18 mit einer Glasbeschichtung für ein noch hochwertigeres Gefühl. Mehr Platz bedeutet mehr Präzision und komfortablere Handbewegungen und Gesten beim Navigieren. DESIGN Aufsehenerregendes Design Das 2023 Strix SCAR 18 verkörpert weiterhin den unverwechselbaren Stil von ROG. Mit einem markanten Gehäusedesign, einzigartigen RGB-Akzenten und einer ausgeprägten Gaming-Attitüde wird sich ein Strix-Notebook immer von der Masse abheben. Neu im Jahr 2022 verfügt das Strix SCAR über ein rückwärtig leuchtendes RGB-Panel, das zusammen mit der Per-key RGB-Beleuchtung auf der Tastatur und der Lichtleiste das Notebook aus jedem Blickwinkel zu einem Feuerwerk der Gaming-Power macht. AUDIO Klang in Studioqualität Zwei Dolby Atmos-Lautsprecher erzeugen eine authentische Klangbühne für Deine Games. Hi-Res-Audio lässt Dich Deine Musik in derselben Qualität hören, in der sie aufgenommen wurde. AI Noise Cancelling verarbeitet sowohl eingehende als auch ausgehende Audiosignale, um störende Hintergrundgeräusche herauszufiltern und sicherzustellen, dass Deine Anrufe, Chats und Streams ohne Ablenkung übertragen werden. Zwei-Wege AI Noise Cancelling Unsere fortschrittliche Zwei-Wege AI Noise Cancelling-Technologie läuft auf der CPU, wodurch die GPU für höhere FPS frei wird. Sie funktioniert mit jedem Eingabegerät und auch mit Downstream-Verbindungen, sodass Du Geräusche sowohl von Deinem eigenen Mikrofoneingang als auch von eingehenden Feeds entfernen kannst. Die Einstellungen für das Noise Cancelling lassen sich sogar pro Programm anpassen, sodass bestimmte Anwendungen wie Voice-Chat herausgefiltert werden, ohne dass der Ton von Games beeinträchtigt wird, die nicht beeinflusst werden sollen. Vierfach-Lautsprecher mit Dolby Atmos Zwei Hochtöner und zwei Tieftöner, die von Smart Amp gesteuert werden, bieten einen satteren Klang mit 2,8-facher Lautstärke, dreifach kräftigeren Bässen und einem bis zu dreifachen Dynamikumfang im Vergleich zu anderen Systemen. Dieses Vierfach-Lautsprechersystem liefert einen beeindruckenden Surround-Sound, der durch die Dolby Atmos-Technologie optimiert wurde, um einen ausgewogenen, mehrdimensionalen Klang über das gesamte Spektrum zu liefern, ohne dass Klarheit oder Details verloren gehen. PERFORMANCE Ganztägige Ausdauer Das Strix SCAR ist bereit, über die volle Distanz zu gehen. Mit seinem 90-Wh-Akku hält der Laptop bei der Videowiedergabe bis zu TBD Stunden durch, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Für Flexibilität unterwegs wird das Laden über USB Typ-C mit bis zu 100W unterstützt. Beim Aufladen mit dem mitgelieferten 330-W-Netzteil kann das SCAR in nur 30 Minuten von null auf 50% aufgeladen werden. KONNEKTIVITÄT Stay Connected In modernen Multiplayer-Games ist eine stabile Internetverbindung unabdingbar. Das Strix SCAR 18 ist bereit, mit einem dedizierten RJ45-Anschluss und dem neuesten Wi-Fi 6E-Wireless-Standard in den Kampf zu ziehen. In Netzwerken, die Wi-Fi 6E unterstützen, genießt du Zugang zum neuesten Wireless-Band, frei von Störungen durch andere drahtlose Geräte in deinem Zuhause, damit du nie wieder ins Hintertreffen gerätst. PERFORMANCE Battlestation Ready Die dedizierte GPU versorgt einen HDMI 2.1-Anschluss für die neuesten Fernseher und Monitore, erhöht die Gesamtbandbreite von 18 auf 48Gbit/s und unterstützt Inhalte mit bis zu 4K 120 Hz und 8K 60 Hz. Zwei USB-Typ-C-Anschlüsse sorgen für reichlich Konnektivität - einer für DisplayPort und Stromzufuhr und ein zweiter mit Thunderbolt 4-Unterstützung. BUNDLE Bundle Up Du solltest nie ohne ROG Gaming-Zubehör aus dem Haus gehen. Mit der Aura Sync-kompatiblen ROG Strix Gladius III-Maus hast Du überragende Präzision und Kontrolle immer griffbereit. Verbessere Dein Audioerlebnis mit dem bequemen und komfortablen ROG II 300-Headset, mit dem Du in einen satten High-Fidelity-Sound eintauchen kannst. Um all diese Ausrüstung an Dein Ziel zu bringen, nimm einen robusten ROG-Rucksack mit. *Die mitgelieferten Peripheriegeräte können je nach Region variieren. Bitte erkundige Dich bei Deinem Händler vor Ort nach den genauen Angeboten. Xbox Game Pass Ultimate Entdecke dein nächstes Lieblingsgame Spiele mehr als 100 hochwertige Titel mit deinen Freunden auf Deinem PC, Deiner Konsole, Deinem Smartphone oder Deinem Tablet zu einem günstigen monatlichen Preis * Ständig kommen neue Spiele hinzu. *Es gelten Bedingungen und Ausschlüsse. Der Spielekatalog variiert im Laufe der Zeit, je nach Region und nach Gerät. Siehe xbox.com/gamepass und https://.ea.com/eaplay/terms, für weitere Informationen. Xbox Cloud Gaming: Es gelten Streaming-Beschränkungen. Erfordert einen kompatiblen Controller (separat erhältlich), ein unterstütztes Gerät und die Xbox Game Pass-App; siehe Systemanforderungen. Die Systemanforderungen variieren je nach Spiel; die Leistung steigt mit höherwertigen Systemen. **Das EA-Logo und Battlefield sind Marken von Electronic Arts Inc. © FIFA ist ein Copyright und/oder eine Marke von FIFA. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt unter Lizenz von Electronic Arts Inc. STAR WARS © und TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Klappgehäuse
Name der Farbe  Black
Marktpositionierung  Gaming
Jahr der Einführung  2023
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  45,7 cm (18" )
Display-Auflösung  2560 x 1600 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  WQXGA
Panel-Typ  IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Natives Seitenverhältnis  16:10
Blendfreier Bildschirm  Ja
Helligkeit  500 cd/m²
RGB-Farbraum  DCI-P3
Farbskala  100%
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung  3 ms
Maximale Bildwiederholrate  240 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i9-13980HX
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz  5,6 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz  4 GHz
Anzahl Prozessorkerne  24
Prozessor-Cache  36 MB
  
Speicher  
RAM-Speicher  64 GB
RAM-Speicher maximal  64 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  4800 MHz
Memory Formfaktor  SO-DIMM
Speicherlayout  2 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze  2x SO-DIMM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  2000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  2000 GB
Anzahl SSD installiert  2
SSD Speicherkapazität  2000 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express 4.0
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 4090
On-Board Grafikadaptermodell  Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher  16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
NVIDIA G-SYNC  Ja
  
Audio  
Audio-System  Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher  4
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Kamera  
Frontkamera  Ja
Frontkamera HD Typ  HD
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp  2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  1
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
Steckverbinder des Netzadapters  6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Ja
Eingabegerät  Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung  RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur  RGB pro Taste
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
Testsoftware  1-month trial for new Microsoft 365 customers
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität  90 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen  4
  
Leistung  
Netzteilstärke  330 W
Netzteilfrequenz  50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung  100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  16,5 A
Netzteil Ausgangsspannung  20 V
  
Sicherheit  
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
Passwortschutz  Ja
Passwortschutz-Art  BIOS, Benutzer
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  3,1 kg
Breite  399 mm
Tiefe  294 mm
Höhe (vorne)  2,31 cm
Höhe (hinten)  3,08 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  576 mm
Verpackungstiefe  369 mm
Verpackungshöhe  317 mm
Paketgewicht  3,35 kg
  
Lieferumfang  
Tasche enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Black
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2023
Bildschirmdiagonale:
45,7 cm (18" )
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100%
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
3 ms
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13980HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
5,6 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz:
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor-Cache:
36 MB
RAM-Speicher:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
Anzahl SSD installiert:
2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 4090
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Steckverbinder des Netzadapters:
6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
RGB pro Taste
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
1-month trial for new Microsoft 365 customers
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Netzteilstärke:
330 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
16,5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Breite:
399 mm
Tiefe:
294 mm
Höhe (vorne):
2,31 cm
Höhe (hinten):
3,08 cm
Verpackungsbreite:
576 mm
Verpackungstiefe:
369 mm
Verpackungshöhe:
317 mm
Paketgewicht:
3,35 kg
Tasche enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 18 zoll laptop asus, asus laptops, 18 zoll laptop, asus, 4090, 90nr0cg1m003l0, strix, scar, g834jyn6047w, wqxga, intel, core, windows, 2000, 6047, 13980, i913980hx, g834jy, n6047w, 90nr0cg1, m003l0, 64gb, notebook, zoll, intel®, ddr5sdram, nvidia, geforce, wifi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.719,67*
€ 4.973,20*
Frei Haus
ab € 4.718,18*
€ 4.973,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.973,20*
€ 5.918,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.924,64*
€ 5.860,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.785,73*
€ 5.695,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.719,67*
€ 5.616,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.