Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP TF03XL, HP HSTNN-LB7X, HP 920046-421, HP 920070-855) - Lithium-Polymer - 3600 mAh - Schwarz - für HP Pavilion Laptop 14, 15, 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell HP145 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP145 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP145 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP145 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP145 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP145 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8245219
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-HP145
EAN/GTIN:
     5903317224433
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP TF03XL, HP HSTNN-LB7X, HP 920046-421, HP 920070-855) - Lithium-Polymer - 3600 mAh - Schwarz - für HP Pavilion Laptop 14, 15, 17
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP145
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5903317224433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer - 3600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP TF03XL, HP HSTNN-LB7X, HP 920046-421, HP 920070-855
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop 14, 15, 17

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  11.55 V
Kapazität  3600 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP TF03XL, HP HSTNN-LB7X, HP 920046-421, HP 920070-855
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop 14-bf002ns, 14-bf004nf, 14-bf005nl, 14-bf007ng, 14-bf008nf, 14-bf009na, 14-bf009ng, 14-bf012nf, 14-bf012ng, 14-bf019nf, 14-bf022nf, 14-bf024tu, 14-bf026tu, 14-bf031ng, 14-bf040wm, 14-bf050wm, 14-bf052na, 14-bf054na, 14-bf077tx, 14-bf084no, 14-bf090no, 14-bf100nc, 14-bf100ng, 14-bf100np, 14-bf101na, 14-bf101nc, 14-bf101np, 14-bf101nx, 14-bf102nx, 14-bf103nf, 14-bf103nl, 14-bf105nf, 14-bf106ne, 14-bf106nf, 14-bf106ng, 14-bf107ng, 14-bf107nl, 14-bf108ng, 14-bf109ne, 14-bf110nf, 14-bf113nd, 14-bf114ng, 14-bf115ns, 14-bf116ns, 14-bf154na, 14-bf182nd, 14-bf183nd, 14-bf188no, 14-bk001na, 14-bk002na, 14-bk003ns, 14-bk007nw, 14-bk010nf, 14-bk011nf, 14-bk013nc, 14-bk014nf, 14-bk052na, 14-bk063na, 14-bk070na, 14-bk091st, 14-bk100na, 14-bk104nf, 14-bk105nf, 14-bk154na, 14-bk154sa, 15-cc001ni, 15-cc003ni, 15-cc009ng, 15-cc027na, 15-cc051wm, 15-cc060wm, 15-cc067cl, 15-cc076na, 15-cc100ni, 15-cc100no, 15-cc101nc, 15-cc102nc, 15-cc103nc, 15-cc103ne, 15-cc103ng, 15-cc104nb, 15-cc104ng, 15-cc105nt, 15-cc106nl, 15-cc109na, 15-cc111na, 15-cc123cl, 15-cc158nr, 15-cc183cl, 15-cc184cl, 15-cc195cl, 15-cc501ns, 15-cc502nw, 15-cc503nl, 15-cc504np, 15-cc506ns, 15-cc507np, 15-cc513no, 15-cc515no, 15-cc517nf, 15-cc520nf, 15-cc523ca, 15-cc531nf, 15-cc543na, 15-cc553cl, 15-cc593ms, 15-cc598na, 15-cc610ds, 15-cc610m, 15-cc610ms, 15-cc611ds, 15-cc612ds, 15-cc613ds, 15-cc665cl, 15-cd001ca, 15-cd001nl, 15-cd002ca, 15-cd002ns, 15-cd003ca, 15-cd007la, 15-cd026cl, 15-cd051nr, 15-cd059sa, 15-cd074nz, 15-cd075nr, 15-ck000no, 15-ck001ng, 15-ck001nl, 15-ck001nw, 15-ck002ng, 15-ck002nl, 15-ck002np, 15-ck003nl, 15-ck004nb, 15-ck005nf, 15-ck006ng, 15-ck008nj, 15-ck008no, 15-ck008ns, 15-ck009nf, 15-ck009nl, 15-ck010nf, 15-ck012ns, 15-ck013nf, 15-ck016ns, 15-ck020nf, 15-ck021nf, 15-ck022nf, 15-ck029nl, 15-ck030nl, 15-ck031nl, 15-ck033nl, 15-ck039nl, 15-ck042nd, 15-ck045nl, 15-ck064nz, 15-ck074nr, 15-ck080nd, 15-ck093nd, 15-ck096nz, 17-ar007ca

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
11.55 V
Kapazität:
3600 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
HP TF03XL, HP HSTNN-LB7X, HP 920046-421, HP 920070-855
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, green, cell, pavilion, 3600, greencell, hp145, 3400, gchp145, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, tf03xl, hstnnlb7x, 920046421, 920070855, lithiumpolymer, schwarz, laptop, 920046, 920070, batterie, hstnn, lb7x, lithium, polymer, 3400mah
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 28,77*
€ 4,00*
ab € 32,28*
€ 46,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 61,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,15*
€ 77,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.